Ciseaux Martor 564001.00, Longueur: 223 mm | Longueur de la lame: 85 mm

SECUPLUS 564

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Martor :564001.00
Rubix :4584-5294011
EAN :4002632921322
COUTEAU SECUMAX 564 564001.00

Résumé technique

Documents

Détails articles : COUTEAU SECUMAX 564 564001.00


Le SECUPLUS 564 de Martor est une paire de ciseaux de sécurité conçu pour les coupes longues. Il permet une coupe rapide et contrôlée, tout en limitant les risques pour les doigts.

Caractéristiques :
Ses tranchants sont droits et non biseautés. Ils coupent les matériaux sans exposer les doigts. Les pointes sont arrondies pour limiter les blessures. L’anneau pour le pouce et les tranchants extra longs servent aussi de surface d’appui : la main guide mieux l’outil et nécessite moins de passes. Les deux anneaux, revêtus d’un soft grip, offrent une tenue sûre, même avec des gants. En matière synthétique renforcée de fibre de verre, ils supportent les usages répétés. Une vis centrale maintient l’assemblage et stabilise la coupe dans le temps.

Spécifications :
• Matière des lames : acier inoxydable
• Matière des manches : synthétique renforcé de fibre de verre
• Revêtement : soft grip sur faces intérieures des anneaux
• Fixation : vis centrale en acier
• Compatible avec l’étui de ceinture M (réf. 9921) pour le rangement

Points forts

• Coupe contrôlée grâce aux tranchants extra longs.
• Moins de passes nécessaires sur cartons, films, papiers et textiles
• Sécurité accrue : tranchants droits et pointes arrondies
• Bonne prise en main avec anneaux ergonomiques et soft grip
• Construction durable : lames inox et manches renforcés fibre de verre

Applications

• La découpe de cartons jusqu’à 2 cannelures
• Le cerclage plastique et les bandes de films ou de papiers
• Les textiles, fils et ficelles
• Les films étirables ou thermorétractables
• Les matériaux en PVC

Informations techniques


Attributs
Longueur223 mm
Longueur de la lame85 mm
Matièreacier inoxidable
54,09 € HT
/ unité
64,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h