• Les Indispensables
  • Sélection face au froid
  • Sélection des experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(25 087)
  • Entretien et réparation(3 236)
  • Fixation et montage(36 261)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(33 487)
  • Equipement(14 156)
  • Usinage(65 184)
  • Soudage(2 605)
  • Transmission(82 589)
  • Pneumatique et fluiditique(62 315)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Outillage a main(17 599)
  • Outillage electro portatif(2 391)
  • Outillage pneumatique(508)
  • Outillage specifique(2 322)
  • Outillage divers(144)
  • Mesure et contrôle(2 115)
Voir Outillage & Métrologie
  • Outils de serrage(9 613)
  • Pinces, étaux, serres joints(2 260)
  • Extracteurs(330)
  • Martellerie, outils de frappe(1 212)
  • Sciage, coupe, limes(2 993)
  • Rangement(1 188)
  • Tournevis(677)
  • Servante d'atelier(133)
Voir Outillage a main
  1. Catégories RUBIX
  2. Outillage & Métrologie
  3. Outillage à main
  4. Sciage, coupe, limes
  5. Coupe
  6. Ciseaux
  7. CISEAU 375-C 1

Ciseaux SAM 375-C1, Longueur: 170 mm

Ciseaux pour couture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SAM :375-C1
Rubix :0149-5010669
EAN :3272670231634
CISEAU 375-C 1
CISEAU 375-C 1
CISEAU 375-C 1
brand logo

Résumé technique

Longueur170 mm

Documents

Détails articles : CISEAU 375-C 1


Ciseaux entièrement forgés.
Chromés polis.

Applications

Modèle pour droitier.

Informations techniques


Attributs
Longueur170 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,44 € HT
/ unité
38,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Ciseaux Roebuck 827961, Longueur: 254 mm | Longueur de la lame: 114 mmCiseaux Roebuck 867697, Longueur: 145 mm | Longueur de la lame: 45 mmCiseaux Roebuck 827960, Longueur: 210 mm | Longueur de la lame: 85 mmCiseaux SAM 375, Longueur: 130 mm | Longueur de la lame: 56 mmCiseaux Wilmart 458206Ciseaux SAM 377-4, Longueur: 245 mmCiseaux Facom 841A.9PB, Longueur: 255 mm | Longueur de la lame: 112 mmCiseaux Martor 564001.00, Longueur: 223 mm | Longueur de la lame: 85 mmCiseaux Knipex 9R 455 170 5, Longueur: 170 mmCiseaux Wilmart 460001Ciseaux SAM 375-A-4, Longueur: 265 mmCiseaux EGA Master 70546, Longueur: 225 mmCiseaux SAM B-607-8, Longueur: 8 mmCiseaux Facom 841A.3PB, Longueur: 160 mm | Longueur de la lame: 40 mmCiseaux Knipex 95 05 140, Longueur: 140 mm
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu