Ciseaux Knipex 9R 380 241 1 SB

Ciseaux de carrossier coudés

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :9R 380 241 1 SB
Rubix :7510-5542541
Fabricant :9R 380 241 1 SB
CISEAU DE CARROSSIER COUDES 240MM SC

Documents

Détails articles : CISEAU DE CARROSSIER COUDES 240MM SC


Pour usinage de pierres et de métaux;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Ciseaux de carrossier avec extrémité de travail coudée;Affûté des deux côtés pour un travail à ras de surface;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS

Points forts

Pour usinage de pierres et de métaux

Applications

Pour usinage de pierres et de métaux;Fabriqués en acier à outils fortement allié;Trempé de bout en bout pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail;Tête de frappe de sécurité spéciale évitant la formation d’éclats et les déformations;Laqué doré par immersion;Ciseaux de carrossier avec extrémité de travail coudée;Affûté des deux côtés pour un travail à ras de surface;Les exigences des normes classiques (par ex. DIN) sont respectées, voire dépassées;Tous les outils sont certifiés GS

Informations techniques


Attributs
136,05 € HT
/ 5 unités
163,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours