Ciseaux Facom 841, Longueur: 150 mm | Longueur de la lame: 33 mm
Ciseaux d'électricien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :841
Rubix :0139-5000494
EAN :3148512069409

Documents
Détails articles : CISEAUX DELECTRICIEN - 841 - (UC10/US30)
Entièrement en métal, avec une finition chromée polie, les ciseaux Facom offrent une grande robustesse et un entretien facilité. La lame courte de 33 mm et le coupe-fil intégré concentrent deux fonctions dans un seul outil compact de 150 mm.
Caractéristiques :
Ces ciseaux d'électricien sont fabriqués avec des branches 100 % métal, ce qui leur confère une rigidité et une résistance mécanique élevées face aux sollicitations répétées. La finition chromée polie limite l'adhérence des résidus et facilite le nettoyage après utilisation. La garantie à vie Facom confirme la durabilité de l'outil.
Les lames courtes sont renforcées pour supporter la coupe de matériaux gainés sans déformation. Le coupe-fil intégré complète les fonctionnalités de l'outil, permettant de sectionner directement les fils sans changer d'équipement. La conception ambidextre autorise une prise en main pour les droitiers et les gauchers.
Spécifications :
- Longueur de la lame : 33 mm
- Longueur totale : 150 mm
- Poids net : 0,095 kg
- Garantie à vie de l’outil : couverture assurant le remplacement en cas de défaut, selon les conditions du fabricant
Caractéristiques :
Ces ciseaux d'électricien sont fabriqués avec des branches 100 % métal, ce qui leur confère une rigidité et une résistance mécanique élevées face aux sollicitations répétées. La finition chromée polie limite l'adhérence des résidus et facilite le nettoyage après utilisation. La garantie à vie Facom confirme la durabilité de l'outil.
Les lames courtes sont renforcées pour supporter la coupe de matériaux gainés sans déformation. Le coupe-fil intégré complète les fonctionnalités de l'outil, permettant de sectionner directement les fils sans changer d'équipement. La conception ambidextre autorise une prise en main pour les droitiers et les gauchers.
Spécifications :
- Longueur de la lame : 33 mm
- Longueur totale : 150 mm
- Poids net : 0,095 kg
- Garantie à vie de l’outil : couverture assurant le remplacement en cas de défaut, selon les conditions du fabricant
Points forts
- Structure entièrement métallique qui améliore la rigidité et la durabilité de l’outil
- Lames courtes renforcées favorisant une coupe précise et contrôlée
- Coupe-fil intégré, limitant le besoin d’outil supplémentaire
- Utilisation ambidextre adaptée à différents profils d’opérateurs
- Finition chromée et polie facilitant l’entretien et limitant l’oxydation
- Lames courtes renforcées favorisant une coupe précise et contrôlée
- Coupe-fil intégré, limitant le besoin d’outil supplémentaire
- Utilisation ambidextre adaptée à différents profils d’opérateurs
- Finition chromée et polie facilitant l’entretien et limitant l’oxydation
Applications
Ces ciseaux d’électricien sont utilisés lors des opérations d’installation, de maintenance et de dépannage des réseaux électriques. Ils permettent de couper des fils conducteurs, des câbles de faible section, ainsi que des gaines isolantes ou des protections thermorétractables, en atelier comme sur site. Leur format compact facilite les travaux de câblage et les ajustements dans des zones peu accessibles.
Ils conviennent aussi aux environnements où les coupes sont fréquentes, comme les armoires de distribution, les tableaux électriques, les réseaux basse tension ou les chemins de câbles. La préparation des conducteurs, ainsi que la mise à longueur et l’ajustement des isolants, font partie des usages courants.
Ils conviennent aussi aux environnements où les coupes sont fréquentes, comme les armoires de distribution, les tableaux électriques, les réseaux basse tension ou les chemins de câbles. La préparation des conducteurs, ainsi que la mise à longueur et l’ajustement des isolants, font partie des usages courants.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 150 mm |
|---|---|
| Longueur de la lame | 33 mm |
| Matière | chromée, polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,08 € HT
/ unité
20,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h