Ciseaux Facom 841.MT, Longueur: 155 mm

Ciseaux à lames courtes très pointues

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :841.MT
Rubix :0139-5259570
EAN :3662424023330
CISEAUX MICRO TECH 103MM 841.MT UC5

Résumé technique

Documents

Détails articles : CISEAUX MICRO TECH 103MM 841.MT UC5


Ces ciseaux Facom 841.MT ont des lames courtes très pointues en acier inoxydable, pratiques pour des coupes précises. Ce petit modèle est couvert par la garantie à vie Facom.

Caractéristiques :
Les ciseaux Facom 841.MT sont dotés de lames courtes très pointues, permettant une découpe nette et précise sur des zones restreintes ou des matériaux fins. Les branches sont gainées en PVC, ce qui assure une prise en main stable et limite la fatigue lors d'utilisations répétées. La conception ambidextre facilite l'intégration sur des postes de travail variés. L'acier inoxydable utilisé pour les lames garantit une résistance à la corrosion adaptée aux ateliers et aux environnements humides.

Spécifications :
- Longueur totale : 155 mm.
- Poids : 10 g.
- Matériau des lames : acier inoxydable.
- Revêtement des branches : gainées PVC.
- Type de lames : courtes, très pointues.
- Version ambidextre : droitier et gaucher.

Points forts

- La pointe très acérée des lames permet des découpes précises dans des espaces réduits, là où un ciseau standard manque de maniabilité.
- Le faible poids de 10 g réduit la fatigue lors d'utilisations prolongées ou répétitives.
- La garantie à vie Facom réduit le coût global de l'outillage sur la durée.

Applications

Les ciseaux Facom 841.MT trouvent leur place dans de nombreux contextes où une découpe de précision est requise :
- Retouche textile dans l'industrie manufacturière ;
- Finitions dans l'imprimerie ;
- Découpe de joints, gaines et de revêtements dans le secteur mécanique ;
- Découpe d'adhésifs ou de papier en logistique ;
- Etc.

Informations techniques


Attributs
Longueur155 mm
Matièreacier inoxydable - branches gainées pvc
24,12 HT
/ unité
28,94 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h