Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPZ812MC

Section XPZ

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :XPZ812MC
Rubix :X600-1421264
Fabricant :873552
EAN :3660338271694
COURROIE XPZ 812 9,7X8

Résumé technique

Profilxpz
Longueur de référence812 mm
Longueur extérieure825 mm

Détails articles : COURROIE XPZ 812 9,7X8


Courroies trapézoïdales étroites à bords bruts XP. Conformes aux normes ISO 4184 et ISO 1813. Température d’utilisation : de -40°C à +70°C. Respecte les législations RoHS et REACH. Bords rectifiés. Résistance modérée aux huiles minérales.

Points forts

Bonne résistance à la poussière et autres agressions extérieures.

Applications

Longueur disponible entre 512 et 5000mm.

Informations techniques


Attributs
Profilxpz
Longueur de référence812 mm
Longueur extérieure825 mm
8,33 € HT
/ unité
10,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h