Courroie trapézoïdale étroite dentée Optibelt XPA 1932 XEP

SUPER XE-POWER PRO XPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :XPA 1932 XEP
Rubix :0314-1306338
Fabricant :1014739
EAN :4044978160553
COURROIE XPA 1932 SUPER XE-POWER PRO

Résumé technique

Profilxpa
Longueur de référence1932 mm
Longueur extérieure1950 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE XPA 1932 SUPER XE-POWER PRO


Courroie trapézoïdale haute performance crantée moulée et à flancs nus section XPA.

Points forts

La courroie SUPER XE-POWER PRO M=S est utilisable en jeu sans mesure au préalable et réduit considérablement les intervalles d’entretien ou plus particulièrement les temps d’immobilisation. Plage de température : -40 à +120°C.

Applications

Idéale pour la construction mécanique et les machines spéciales.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence1932 mm
Longueur extérieure1950 mm
Largeur supérieure12,7 mm
Hauteur10 mm
Longueur intérieure1887 mm
Matièrepolyester
Section12,7x10
33,50 € HT
/ unité
40,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours