Références
Mecaline :XPB1400
Rubix :C600-1276635
Fabricant :864496
EAN :3660338189340


Résumé technique
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1422 mm |
Détails articles : COURROIE XPB 1400 16,3X13
Courroies trapézoïdales étroites à bords bruts XP. Conformes aux normes ISO 4184 et ISO 1813. Température d’utilisation : de -40°C à +70°C. Respecte les législations RoHS et REACH. Bords rectifiés.
Résistance modérée aux huiles minérales.
Points forts
Bonne résistance à la poussière et autres agressions extérieures.
Applications
Longueur disponible entre 1250 et 5000 mm.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpb |
|---|---|
| Longueur de référence | 1400 mm |
| Longueur extérieure | 1422 mm |
| Largeur supérieure | 16,3 mm |
| Hauteur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,83 € HT
/ unité
26,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h