Courroie trapézoïdale étroite dentée Texrope® XPA1450
Courroie trapézoïdale étroite flancs nus, crantée, moulée HFX Plus section XPA (13 x 10)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Texrope® :XPA1450
Rubix :5314-1055144
Fabricant :9744-51450
EAN :5414465999680




Résumé technique
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1450 mm |
| Longueur extérieure | 1468 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE XPA 1450 12,7X10 HFX-E
Cordes de traction spécialement traitées résistantes aux contraintes, aux chocs, aux flexions ainsi qu'aux efforts de traction. Constituée de câbles polyester traités haute résistance. Résiste aux huiles minérales et aux températures entre - 40 °C et + 110 °C.
Points forts
Combine rigidité transversale maximale avec une excellente flexibilité dans le sens de la marche. S'adapte aux petits diamètres.
Informations techniques
Attributs
| Profil | xpa |
|---|---|
| Longueur de référence | 1450 mm |
| Longueur extérieure | 1468 mm |
| Section | xpa |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,67 € HT
/ unité
44,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h