Courroie trapézoïdale étroite dentée Mecaline XPA3350MC - 889761

Courroie trapézoïdale CRE

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :XPA3350MC - 889761
Rubix :X600-1474767
Fabricant :889761
EAN :3660338423147
COURROIE XPA 3350 12,7X10
Résumé technique
Profilxpa
Longueur de référence3350 mm
Longueur extérieure3368 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE XPA 3350 12,7X10


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Produit avec le composé EPDM

Points forts

Température de travail : -40 à +120°C.

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilxpa
Longueur de référence3350 mm
Longueur extérieure3368 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur10 mm
Matièreepdm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,95 HT
/ unité
37,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h