Ruban adhésif de masquage 3M Q06294, Longueur: 50 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Blanc
Scotch Ruban de masquage 2328
Voir les informations techniquesRéférences
3M :Q06294
Rubix :0168-6181671
Fabricant :7000095910
EAN :8000280477556
Détails articles : SCOTCH RUBAN DE MASQUAGE 2328 100MMX50M PN127858
Son épaisseur et sa régularité permettent une pose facile et rapide ainsi qu’un démasquage net et sans rupture après étuvage.
Le meilleur des rubans adhésifs d’usage général par l’inventeur des produits de masquage automobile pour la remise en peinture.
Points forts
Spécialement conçu pour des masquages temporaires
pour une exposition unique en température jusqu’à 70°C avec une résistance en pointe de 1h à 80°C.
Pas de tranfert d’adhésif
Conformable et résistant
pour une exposition unique en température jusqu’à 70°C avec une résistance en pointe de 1h à 80°C.
Pas de tranfert d’adhésif
Conformable et résistant
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,28 € HT
/ 12 unités
251,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
