Adhésif d'emballage Tesa 4713 50M 50MM BROWN, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Matière: Papier

tesa® 4713 Paper Standard

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tesa :4713 50M 50MM BROWN
Rubix :2251-8227244
Fabricant :04713-00000-00
EAN :4063565086779
RUBAN ADH.EMBALLAGE DURABLE FSC RECYCL KRAFT 50MX50MM HAVANE

Résumé technique

Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurmarron
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN ADH.EMBALLAGE DURABLE FSC RECYCL KRAFT 50MX50MM HAVANE


Alliant performance, durabilité et engagement environnemental, ce ruban adhésif à support papier est issu de ressources renouvelables avec une colle en caoutchouc naturel. C'est une solution écoresponsable pour la fermeture efficace de cartons légers.

Caractéristiques :
Le ruban d’emballage tesa® 4713 est conçu pour offrir une fermeture fiable des colis légers jusqu'à 10 kg. Son support en papier finement crêpé facilite une déchirure manuelle nette et propre. Il est compatible avec des dérouleurs manuels et automatiques, permettant une intégration aisée dans les lignes de conditionnement. Sa masse adhésive en caoutchouc naturel garantit un bon tack initial et une excellente adhésion, même sur des surfaces recyclées. Ce produit peut être personnalisé par impression, ce qui en fait un support idéal pour renforcer la visibilité de marque ou pour des campagnes publicitaires. 

Spécifications :
- Support : papier finement crêpé.
- Masse adhésive : caoutchouc naturel.
- Épaisseur totale : 125 µm.
- Résistance à la rupture : 30 N/cm.
- Allongement à la rupture : 8 %.
- Pouvoir adhésif sur acier : 2,8 N/cm.
- Application : manuelle et automatique.
- Déchirement à la main : très bon.
- Couleurs disponibles : blanc et marron.

Normes :
Le ruban tesa® 4713 est certifié conforme à la méthode INGEDE 12, garantissant qu'il peut être recyclé avec le carton sans perturber les processus de recyclage du papier. Cette certification répond aux exigences croissantes en matière de durabilité environnementale dans le secteur de l’emballage.

Informations sur la marque :
Fondée en 1890, tesa® est aujourd’hui l’un des leaders mondiaux des solutions adhésives techniques. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays et propose plus de 7 000 produits pour des secteurs aussi variés que l'industrie, l'automobile, l'électronique et le bâtiment. Portée par des valeurs d’innovation, de responsabilité et de performance, tesa® s’engage fortement pour des solutions durables. L'entreprise réduit chaque année ses émissions et vise la neutralité carbone en 2030.

Points forts

- Support papier issu de sources responsables.
- Sans solvant, respectueux de l’environnement.
- Compatible avec les cartons recyclés.
- Bonne adhésion initiale grâce au caoutchouc naturel.
- Déchirement facile à la main.
- Application manuelle et automatique.
- Idéal pour la personnalisation par impression.
- Convient aux colis jusqu'à 10 kg.

Applications

Le ruban d’emballage tesa® 4713 est conçu pour la fermeture de cartons légers dans des contextes variés : logistique, expédition, conditionnement interne ou encore stockage. Il est particulièrement adapté aux entreprises soucieuses de leur impact environnemental. Grâce à sa compatibilité avec les dévidoirs manuels et automatiques, il s'intègre facilement dans les chaînes de production. Sa capacité à être personnalisé par impression en fait également un excellent support pour renforcer l’identité de marque ou pour des besoins publicitaires.

Informations techniques


Attributs
Largeur50 mm
Longueur50 m
Couleurmarron
Matièrepapier
Epaisseur0,125 mm
Max. Température d'utilisation60 °C
139,32 € HT
/ 36 rouleaux
167,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Largeur

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.