Scie circulaire portative Dewalt DCS572P2-QW, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.6 kg
Scie circulaire XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 184 mm - compatible rail de guidage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCS572P2-QW
Rubix :2325-5400660
EAN :5035048729205



Documents
Détails articles : SCIE CIRC. XR 18V 5AH LI-ION BR. 184MM COMP.RAIL DE GUID. 2 BAT
Scie circulaire XR 18 V 5 Ah Li-Ion 184 mm compatible rail de guidage - 2 batteries, chargeur, lame carbure 24 dents, guide parallèle, clé, buse Airlock, coffret TSTAK
Points forts
Scie circulaire haute performance sans fil de 184 mm, conçue pour les spécialistes du travail du bois, compatible avec les rails de guidage DEWALT. avec son moteur brushless DEWALT, la DCS572 combine une autonomie et une fiabilité étendues avec la liberté d'un fonctionnement sans fil puissant, coupant jusqu'à 20 mètres linéaires de bois tendre de 50 mm en une seule charge (avec une batterie XR 18V 5 Ah Li-Ion). Un mécanisme de réglage simple de la scie sur rail garantit que la scie peut être installée pour donner une coupe précise et en douceur sur chaque travail, tandis que le stockage d'outils intégré et le verrouillage de l’arbre permettent de changer la lame rapidement, dès que nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Profondeur de coupe | 58 mm |
| Poids | 3,6 kg |
| Sans fil | oui |
| Diamètre | 184 mm |
| Modèle | dcs572p2-qw |
| Capacité de la batterie | 5 Ah |
| Diamètre de la lame | 184 mm |
| Vitesse à vide | 5500 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,82 € HT
/ unité
712,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours