Scies Stanley 2-20-180, Longueur: 450 mm | Matière: Acier | Type: Scie égoïne
SCIE ÉGOÏNE JETCUT BLADE ARMOR - SPÉCIALE PARQUET
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-20-180
Rubix :5511-5300734
EAN :3253562201805
Documents
Détails articles : SCIE EGOINE JETCUT BLADE ARMOR SPECIALE PARQUET 450MM
Denture JetCut 11 dents/pouce = coupe en travers
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur
Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : longévité de coupe accrue, meilleure pénétration, sciage plus facile
Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe
Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d'épaisseur
Traitement denture HardPoint 2x avec avoyage alterné pour : longévité de coupe accrue, meilleure pénétration, sciage plus facile
Traitement de la lame Blade Armor : Protection anti-corrosion et Réduction des frictions lors de la coupe
Poignée ergonomique bimatière antichoc, vissée et soudée, pour gaucher et droitier
Poignée permettant un traçage à 45° et 90°
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 450 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Type | scie égoïne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,66 € HT
/ unité
58,39 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours
