Scies Stanley 2-15-595, Longueur: 450 mm | Matière: Acier | Type: Scie égoïne

Scie égoïne Jetcut 11 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :2-15-595
Rubix :5511-5055206
EAN :3253562155955
SCIE EGOINE JET CUT 450 2-15-595 (UC6-UU36)

Résumé technique

Longueur450 mm
Matièreacier
Typescie égoïne

Documents

Détails articles : SCIE EGOINE JET CUT 450 2-15-595 (UC6-UU36)


La scie égoïne JetCut™ STANLEY® offre une coupe fine grâce à une denture 11 dents/pouce et une lame en acier C75S. Elle répond aux besoins du second œuvre avec une précision régulière sur le bois, le PVC, les plastiques et divers matériaux décoratifs.

Caractéristiques :
La scie égoïne JetCut™ STANLEY® coupe fine utilise une denture de finition 11 dents/pouce pour des coupes plus fines et plus lisses sur le PVC, les plastiques, le bois et les matériaux décoratifs. Les grandes dents à triple affûtage permettent un sciage rapide et net. Les dents trempées par induction restent tranchantes plus longtemps. La lame en acier C75S d’une épaisseur de 0,85 mm réduit la flexion lors du sciage. Sa poignée intègre un guide d’angle à 45° et 90° pour un marquage rapide. Le surmoulage en caoutchouc couvre l’ensemble de la poignée et le repose doigts élargi est adapté à différentes tailles de main. Enfin, le protège lame réutilisable protège la lame lors du rangement ou du transport, et le trou de suspension permet un rangement pratique.

Spécifications :
• Denture : 11 dents/pouce, triple affûtage
• Traitement de la lame et des dents : trempé par induction
• Matière de la lame : acier C75S
• Type de protection de lame : protège-lame en plastique
• Méthode d’assemblage lame/poignée : vissé
• Types de matériaux adaptés : bois
• Surmoulage poignée : oui
• Marqueur d’angle : 45° / 90°
• Trous de suspension : oui

Points forts

• Durée de coupe prolongée grâce aux dents trempées par induction
• Maniement stable en raison de la lame en acier C75S limitant la flexion
• Positionnement précis apporté par le guide d’angle intégré à la poignée
• Confort amélioré par la poignée surmoulée en caoutchouc
• Rangement sécurisé avec le protège-lame réutilisable

Applications

Cette scie égoïne s’insère dans les opérations de second œuvre où la régularité de finition importe. Elle intervient dans les travaux de découpe sur panneaux décoratifs, petites sections de bois, pièces en PVC ou plastiques techniques. Les environnements concernés incluent les ateliers de menuiserie, les chantiers de rénovation intérieure et les zones d’aménagement où la précision du geste et la répétition des coupes doivent rester constantes. Les métiers mobilisant cette scie couvrent la menuiserie bâtiment, la pose de matériaux décoratifs, la maintenance technique et les interventions ponctuelles d’agencement nécessitant des outils à lame rigide et denture fine.

Informations techniques


Attributs
Longueur450 mm
Matièreacier
Typescie égoïne
46,23 € HT
/ unité
55,48 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (21) jours