Scies Stanley STHT20376-1, Longueur: 680 mm
SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE 550MM
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :STHT20376-1
Rubix :5511-5543793
Fabricant :STHT203761
EAN :3253561203763
Détails articles : SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE 550MM
Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur - Denture Universelle double biseau de 9 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers - Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : longévité de lame accrue et meilleure pénétration - Emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et confort - Guide 45° et 90°
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 680 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,45 € HT
/ unité
25,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
