Scies Stanley 2-17-206, Longueur: 300 mm | Matière: Acier | Type: Scie égoïne
Scie
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-17-206
Rubix :5511-5000342
EAN :3253562172068



Documents
Détails articles : SCIE SPECIALE PVC 300 MM HP FATMAX (UC4-UU36)
La scie spéciale PVC Stanley FatMax 300 mm (réf. 2-17-206) est conçue pour le sciage net et précis des tubes en PVC, ABS et plastique rigide. Sa denture HardPoint 11 dents/pouce et sa lame ultrafine de 0,86 mm garantissent des coupes sans bavures.
Caractéristiques :
La scie FatMax 2-17-206 est équipée d'une denture spécifique de 11 dents par pouce, taillée pour le sciage des tubes en PVC, ABS et plastique rigide. Le traitement HardPoint 2X renforce la dureté des dents par trempe par induction, ce qui améliore la pénétration dans les matériaux et prolonge la durée de vie de coupe.
La lame en acier affiche une épaisseur de 0,86 mm. Cette finesse réduit le risque de flambage et améliore la précision du trait de coupe. Une couche de laque protège la lame contre la corrosion.
La poignée bimatière intègre un repose-doigt pour faciliter l'amorce des coupes. Elle est vissée et soudée par ultrasons à la lame, ce qui assure une liaison sûre et durable. La conception est adaptée aux gauchers comme aux droitiers. Quatre angles de traçage sont disponibles : 45° et 90° via la poignée, 30° et 60° via la lame.
Spécifications :
- Longueur de lame : 300 mm.
- Épaisseur de lame : 0,86 mm.
- Denture : 11 dents/pouce.
- Poids : 350 g.
- Poignée : bimatière, vissée et soudée par ultrasons.
- Angles de traçage : 45°, 90° (poignée) — 30°, 60° (lame).
- Matériau de lame : acier laqué anti-corrosion.
- Utilisation : droitier et gaucher.
- Origine : lame fabriquée en France.
Caractéristiques :
La scie FatMax 2-17-206 est équipée d'une denture spécifique de 11 dents par pouce, taillée pour le sciage des tubes en PVC, ABS et plastique rigide. Le traitement HardPoint 2X renforce la dureté des dents par trempe par induction, ce qui améliore la pénétration dans les matériaux et prolonge la durée de vie de coupe.
La lame en acier affiche une épaisseur de 0,86 mm. Cette finesse réduit le risque de flambage et améliore la précision du trait de coupe. Une couche de laque protège la lame contre la corrosion.
La poignée bimatière intègre un repose-doigt pour faciliter l'amorce des coupes. Elle est vissée et soudée par ultrasons à la lame, ce qui assure une liaison sûre et durable. La conception est adaptée aux gauchers comme aux droitiers. Quatre angles de traçage sont disponibles : 45° et 90° via la poignée, 30° et 60° via la lame.
Spécifications :
- Longueur de lame : 300 mm.
- Épaisseur de lame : 0,86 mm.
- Denture : 11 dents/pouce.
- Poids : 350 g.
- Poignée : bimatière, vissée et soudée par ultrasons.
- Angles de traçage : 45°, 90° (poignée) — 30°, 60° (lame).
- Matériau de lame : acier laqué anti-corrosion.
- Utilisation : droitier et gaucher.
- Origine : lame fabriquée en France.
Points forts
- Nette : la denture 11 dents/pouce produit des coupes propres sur PVC, ABS et plastique rigide, sans ébavurage nécessaire.
- Précise : l'épaisseur de lame de 0,86 mm limite le flambage et affine le trait de coupe.
- Durable : le traitement HardPoint 2X par trempe par induction prolonge significativement la longévité de la denture.
- Polyvalente : quatre angles de traçage intégrés (30°, 45°, 60°, 90°) facilitent le marquage sans outil supplémentaire.
- Sécurisée : la fixation par vissage et soudure aux ultrasons entre manche et lame renforce la tenue de l'ensemble.
- Précise : l'épaisseur de lame de 0,86 mm limite le flambage et affine le trait de coupe.
- Durable : le traitement HardPoint 2X par trempe par induction prolonge significativement la longévité de la denture.
- Polyvalente : quatre angles de traçage intégrés (30°, 45°, 60°, 90°) facilitent le marquage sans outil supplémentaire.
- Sécurisée : la fixation par vissage et soudure aux ultrasons entre manche et lame renforce la tenue de l'ensemble.
Applications
La scie spéciale PVC FatMax 2-17-206 répond aux besoins de coupe sur canalisations et profilés plastiques rencontrés dans les travaux de plomberie, d'installation sanitaire et de génie climatique. Elle convient aux interventions sur tubes PVC d'évacuation, PVC pression, raccords ABS et profilés en plastique rigide courants dans le second œuvre du bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | acier |
| Type | scie égoïne |
| Dents | 11 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,60 € HT
/ unité
61,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h