Scies Stanley 2-20-533, Longueur: 450 mm | Matière: Acier de qualité suédoise | Type: Scie égoïne
SCIE EGOINE BLADE ARMOR COUPE FINE 450MM FATMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :2-20-533
Rubix :5511-5300686
EAN :3253562205339
Documents
Détails articles : SCIE EGOINE BLADE ARMOR COUPE FINE 450MM FATMAX (UC6/UU36)
Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : Longévité de coupe accrue - Denture JetCut 11 dents/pouce = coupe en travers et en long - Lame en acier de qualité suédoise - épaisseur 1mm pour éviter le flambage de la lame
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 450 mm |
|---|---|
| Matière | acier de qualité suédoise |
| Type | scie égoïne |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,86 € HT
/ unité
67,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
