Scies Stanley 0-20-108, Longueur: 300 mm | Matière: Bimatière | Type: Scie à métaux
Monture de scie à métaux 5 en 1 Fatmax
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-20-108
Rubix :5511-5237878
EAN :3253560201081
Documents
Détails articles : SCIE A METAUX 5 EN 1 FATMAX (UC4-UU16)
La plus polyvalente des scies à métaux !
5 positions pour s'adapter à tous vos besoins : 1 - Normale, lame à 90° avec grande profondeur de coupe. 2 - Lame à 45° pour les coupes biaises (tuyauterie, tube,…). 3 - Scie profilée pour les coupes dans les endroits difficiles d'accès. 4 - Façon scie à guichet avec lame fixée sur le cadre amovible. 5 - Scie longue portée pour les coupes à ras avec lame placée à l'avant du chassis.
Système de verrouillage et de déverouillage de la lame par levier autobloquant. Tension réglable jusqu'à 150 kg.
Poignée ergonomique bi-matière avec repose main avant.
5 positions pour s'adapter à tous vos besoins : 1 - Normale, lame à 90° avec grande profondeur de coupe. 2 - Lame à 45° pour les coupes biaises (tuyauterie, tube,…). 3 - Scie profilée pour les coupes dans les endroits difficiles d'accès. 4 - Façon scie à guichet avec lame fixée sur le cadre amovible. 5 - Scie longue portée pour les coupes à ras avec lame placée à l'avant du chassis.
Système de verrouillage et de déverouillage de la lame par levier autobloquant. Tension réglable jusqu'à 150 kg.
Poignée ergonomique bi-matière avec repose main avant.
Points forts
5 positions pour s'adapter à tous vos besoins : 1 - Normale, lame à 90° avec grande profondeur de coupe. 2 - Lame à 45° pour les coupes biaises (tuyauterie, tube,…). 3 - Scie profilée pour les coupes dans les endroits difficiles d'accès. 4 - Façon scie à guichet avec lame fixée sur le cadre amovible. 5 - Scie longue portée pour les coupes à ras avec lame placée à l'avant du chassis.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 300 mm |
|---|---|
| Matière | bimatière |
| Type | scie à métaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,71 € HT
/ unité
72,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours