Scies Stanley 0-20-556, Longueur: 355 mm | Matière: Acier | Type: Scie à guichet

Scie à guichet

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-20-556
Rubix :5511-5133329
EAN :3253560205560
SCIE PANNEAU DE PLATRE 0-20-556 152 MM (UC6-UU36)

Résumé technique

Longueur355 mm
Matièreacier
Typescie à guichet

Documents

Détails articles : SCIE PANNEAU DE PLATRE 0-20-556 152 MM (UC6-UU36)


Avec sa lame de 160 mm et sa denture Hardpoint triple biseau et traitée thermiquement, la scie à guichet Stanley FatMax assure une coupe rapide et précise dans les plaques de plâtre, le bois et le plastique. La référence 2-20-556 est livrée avec un étui FatMax pour le rangement et le transport en sécurité.

Caractéristiques :
La lame présente une pointe effilée permettant l'enfoncement direct dans les panneaux de plâtre sans recourir à un bord d'attaque préalable. Un tampon intégré à l'extrémité de la poignée facilite cette opération en offrant un appui franc pour frapper la scie avec la paume et initier la coupe en plongée.
La denture Jetcut 7 dents/pouce, associée à un traitement Hardpoint doublé et un avoyage alterné, garantit une longévité de coupe accrue ainsi qu'une meilleure pénétration dans le matériau. Le profil triple biseau des dents accélère le sciage et réduit l'effort nécessaire. La poignée bi-matière ergonomique Dynagrip assure une prise en main stable, même dans des conditions d'utilisation soutenue. La référence 2-20-556 est livrée avec un fourreau FatMax qui protège la denture pendant le rangement et le transport.

Spécifications :
- Longueur de lame : 160 mm.
- Longueur totale : 355 mm.
- Poids : 130 g.
- Denture : 7 dents/pouce (TPI), Jetcut triple biseau.
- Traitement de denture : Hardpoint × 2, avoyage alterné.
- Matériau de la poignée : bi-matière antidérapante (Dynagrip).
- Fourniture : sans étui (0-20-556) / avec étui FatMax (2-20-556).
- Matériaux compatibles : plaques de plâtre, bois, plastique.

Points forts

- Pointe effilée et tampon de poignée permettent d'attaquer directement la plaque de plâtre sans perçage préalable.
- Traitement Hardpoint doublé prolonge sensiblement la durée de vie de la denture, même en utilisation intensive.
- 130 g sur la balance et 355 mm de longueur totale, l'outil se range dans une boîte à outils standard et se transporte sans gêne.
- Fourreau textile FatMax inclus (réf. 2-20-556) préserve la denture entre deux utilisations et sécurise le transport.

Applications

La scie à guichet Stanley FatMax est principalement utilisée pour la pose et la découpe de cloisons sèches (plaques de plâtre, carreaux de plâtre), dans le bâtiment résidentiel et tertiaire. Sa capacité à couper également le bois et le plastique en fait un outil de second œuvre polyvalent, adapté aux travaux d'aménagement intérieur : pose de doublages, réalisation d'ouvertures pour prises, interrupteurs ou boîtes de dérivation, ajustements de cadrages et menuiseries légères.

Informations techniques


Attributs
Longueur355 mm
Matièreacier
Typescie à guichet
26,84 € HT
/ unité
32,21 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h