Scies Stanley 0-20-807, Longueur: 317.5 mm | Matière: Métal (poignée) | Type: Scie à métaux
MINI-SCIE À MÉTAUX 250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-20-807
Rubix :5511-5027969
EAN :3253560208073
Documents
Détails articles : MINI SCIE A METAUX 0-20-807 (UC6-UU36)
La mini scie à métaux 0-20-807 de Stanley est conçue pour les opérations de coupe dans les zones peu accessibles. Son format compact et sa lame réglable en longueur permettent de s’adapter à différentes configurations de travail.
Caractéristiques :
Cette mini scie à métaux est destinée aux travaux de coupe nécessitant un encombrement réduit. Sa capacité de coupe de 35 mm permet de scier des tubes, des tiges, des profilés et des petites pièces métalliques. Son format compact facilite les opérations dans les espaces restreints ou difficilement accessibles.
La structure de l’outil est conçue pour offrir une bonne résistance mécanique lors des utilisations courantes. Le système de réglage permet d’adapter la longueur de la lame aux contraintes d’accès ou au type d’intervention. La butée arrière sécurise la manipulation pendant les opérations de coupe. L'outil est livré avec sa lame en acier.
Spécifications :
• Référence : 0-20-807
• Type de produit : scie à métaux
• Capacité de coupe : 35 mm
• Matériau de la lame : acier
• Longueur de la lame : 250 mm
• Dimensions du produit assemblé : 31,75 x 7,49 x 1,88 cm
• Poids du produit assemblé : 0,07 kg
• Pays d’origine : Taiwan
• Code à barres : 3253560208073
• Garantie limitée de 1 an
Caractéristiques :
Cette mini scie à métaux est destinée aux travaux de coupe nécessitant un encombrement réduit. Sa capacité de coupe de 35 mm permet de scier des tubes, des tiges, des profilés et des petites pièces métalliques. Son format compact facilite les opérations dans les espaces restreints ou difficilement accessibles.
La structure de l’outil est conçue pour offrir une bonne résistance mécanique lors des utilisations courantes. Le système de réglage permet d’adapter la longueur de la lame aux contraintes d’accès ou au type d’intervention. La butée arrière sécurise la manipulation pendant les opérations de coupe. L'outil est livré avec sa lame en acier.
Spécifications :
• Référence : 0-20-807
• Type de produit : scie à métaux
• Capacité de coupe : 35 mm
• Matériau de la lame : acier
• Longueur de la lame : 250 mm
• Dimensions du produit assemblé : 31,75 x 7,49 x 1,88 cm
• Poids du produit assemblé : 0,07 kg
• Pays d’origine : Taiwan
• Code à barres : 3253560208073
• Garantie limitée de 1 an
Points forts
• Facilite les coupes dans les espaces restreints grâce au format compact
• Permet d’adapter la longueur de lame aux besoins de coupe ainsi qu'aux contraintes d’accès rencontrées sur le terrain
• Sécurise la manipulation grâce à la butée de lame arrière
• Limite l’encombrement dans les caisses à outils et les équipements mobiles de maintenance
• Offre une bonne résistance à l’usage grâce à sa conception structurelle renforcée
• Permet d’adapter la longueur de lame aux besoins de coupe ainsi qu'aux contraintes d’accès rencontrées sur le terrain
• Sécurise la manipulation grâce à la butée de lame arrière
• Limite l’encombrement dans les caisses à outils et les équipements mobiles de maintenance
• Offre une bonne résistance à l’usage grâce à sa conception structurelle renforcée
Applications
La mini scie à métaux Stanley trouve sa place dans les travaux d’installation technique et de réparation, notamment lorsque l'espace de travail est réduit : conduites encastrées, armoires électriques, faux-plafonds ou passages de gaines.
Plusieurs corps de métiers l'utilisent au quotidien, parmi lesquels :
• les électriciens et les techniciens en génie climatique, pour couper des tubes, conduits ou profilés métalliques en zone confinée ;
• les plombiers et les installateurs de chauffage, pour des ajustements de tuyauterie dans des espaces difficiles d'accès ;
• les agents de maintenance industrielle, pour des interventions rapides sur des éléments métalliques sans démonter l'environnement autour ;
• les menuisiers métalliques et les serruriers, pour des coupes de finition ou de rattrapage sur chantier.
Sa légèreté et son réglage de lame en font également un outil pratique à glisser dans une caisse à outils ou un véhicule d'intervention.
Plusieurs corps de métiers l'utilisent au quotidien, parmi lesquels :
• les électriciens et les techniciens en génie climatique, pour couper des tubes, conduits ou profilés métalliques en zone confinée ;
• les plombiers et les installateurs de chauffage, pour des ajustements de tuyauterie dans des espaces difficiles d'accès ;
• les agents de maintenance industrielle, pour des interventions rapides sur des éléments métalliques sans démonter l'environnement autour ;
• les menuisiers métalliques et les serruriers, pour des coupes de finition ou de rattrapage sur chantier.
Sa légèreté et son réglage de lame en font également un outil pratique à glisser dans une caisse à outils ou un véhicule d'intervention.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 317,5 mm |
|---|---|
| Matière | métal (poignée) |
| Type | scie à métaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,62 € HT
/ unité
24,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h