Scies Makita DJR183RYJ, Longueur: 392 mm
Scie récipro 18 V Li-Ion 1,5 Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Makita :DJR183RYJ
Rubix :0142-5257155
EAN :0088381699440
Documents
Détails articles : SCIE RECIPRO 18V 1,5AH LI-ION
Scie récipro 18 V Li-Ion 1,5 Ah
-Machine équilibrée.
-Changement de lame sans outil
-Réglage rapide du sabot.
-Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
-L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Capacité acier 50mm
-Capacité bois 50mm
-Poids 1,5kg.
-Machine équilibrée.
-Changement de lame sans outil
-Réglage rapide du sabot.
-Frein électrique : arrêt de la lame instantanée.
-L’éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Capacité acier 50mm
-Capacité bois 50mm
-Poids 1,5kg.
Points forts
Très grande ergonomie avec utilisation du levier d’interrupteur ou de la gâchette en fonction du travail à effectuer.
-Légère et très maniable grâce à sa double gâchette.
-Machine livrée avec 2 batteries LI-ION 18V.
-Capacité de batterie 1,5 Ah
-Temps de charge en moyenne 15 min.
-Légère et très maniable grâce à sa double gâchette.
-Machine livrée avec 2 batteries LI-ION 18V.
-Capacité de batterie 1,5 Ah
-Temps de charge en moyenne 15 min.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 392 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
301,91 € HT
/ unité
362,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours

