Scies Stanley STHT20375-1, Longueur: 605 mm
SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE 500MM
Voir les informations techniquesRéférences
Stanley :STHT20375-1
Rubix :5511-5543792
Fabricant :STHT203751
EAN :3253561203756
Détails articles : SCIE EGOINE SHARPCUT COUPE FINE 500MM
Lame en acier de 0,85 mm d'épaisseur - Denture Universelle double biseau de 9 dents/pouce pour des coupes fines en long ou en travers - Traitement de denture Hard Point 2x avec voyage alterné pour : longévité de lame accrue et meilleure pénétration - Emplacement doigt optimisé pour une meilleure prise et confort - Guide 45° et 90°
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 605 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,10 € HT
/ unité
25,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
