Aiguille INA NRB1,5X7,8-G2/0-10
- ina :NRB1,5X7,8-G2/0-10
- rubix :0269-1234735
- fabricant :0001807779065
- ean :4047643221733
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre extérieur:1,5 mm
- Longueur:7,8 mm
0,12 € HT
/ unité
Etanchéité / obturateur INA G38X48X4-C
- Réf. remplacée :G38X48X4-B
- ina :G38X48X4-C
- rubix :0269-4015717
- fabricant :0810765410000
- ean :4054364789244
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bague d'étanchéité
9,84 € HT
/ unité
Bloc de guidage des rouleaux/billes INA KWVE45-B-V1-G3
- ina :KWVE45-B-V1-G3
- rubix :0270-1220738
- fabricant :0180750610240
- ean :4054366329585
- En stock, expédié sous 24/48h
- Précontrainte:v1 (leicht)
- Largeur:120 mm
- Longueur:140,6 mm
327,32 € HT
/ unité
Etanchéité / obturateur INA G14X21X3-C
- Réf. remplacée :G14X21X3-B
- ina :G14X21X3-C
- rubix :0269-4015685
- fabricant :0810796720000
- ean :4054364790394
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bague d'étanchéité
7,11 € HT
/ unité
Roulement auto-aligneur avec bague excentrique INA GRAE17-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 19 mm
- ina :GRAE17-XL-NPP-B
- rubix :0269-1003979
- fabricant :0008493160000
- ean :4012802800883
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:17 mm
- Diamètre extérieur:40 mm
- Matière:acier à roulements
35,08 € HT
/ unité
Palier applique auto-aligneur INA PCFT25-XL
- ina :PCFT25-XL
- rubix :0269-1006370
- fabricant :0008315730000
- ean :4012802791426
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:25 mm
- Largeur:70 mm
- Entraxe de fixation:99 mm
66,10 € HT
/ unité
Palier à semelle auto-aligneur INA PSHE15-XL
- ina :PSHE15-XL
- rubix :0269-1006487
- fabricant :0008309760000
- ean :4012802792140
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:15 mm
- Entraxe de fixation:47 mm
- Hauteur d'axe:30,2 mm
62,84 € HT
/ unité
Coulisseau tendeur auto-aligneur INA RTUE30-XL
- Réf. remplacée :RTUE30-XL-I
- ina :RTUE30-XL
- rubix :0269-1007065
- fabricant :0945700510000
- ean :4054372495816
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Largeur:114,5 mm
- Matière:fonte à graphite lamellaire (boîtier en fonte)
111,87 € HT
/ unité
Corps linéaire / Bride support d'arbre INA GW25
- ina :GW25
- rubix :0270-1060036
- ean :4012802041996
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre de l'arbre:25 mm
51,46 € HT
/ unité
Arbre plein/ Arbre creux INA W60/H6-WWL
- ina :W60/H6-WWL
- rubix :0270-1060378
- ean :4054366867612
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre extérieur:60 mm
- Longueur:6000 mm
- Matière:acier
2 717,04 € HT
/ 6 000 millimètres
Roulements linéaires (à billes, à glissières et à douilles) INA PAB30-PP-AS
- ina :PAB30-PP-AS
- rubix :0270-1256379
- ean :4012802061529
- En stock, expédié sous 24/48h
- Série:pab..-pp-as
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:47 mm
100,80 € HT
/ unité
Pignon tendeur de chaîne INA KSR16-L0-08-10-18-09
- ina :KSR16-L0-08-10-18-09
- rubix :0269-1004975
- fabricant :0008338190000
- ean :4012802789980
- En stock, expédié sous 24/48h
- Chaîne:iso ansi chain
- Pas de chaîne:12,7 mm
- Nombre de dents:18
72,54 € HT
/ unité
Pignon tendeur de chaîne INA KSR16-L0-12-10-15-08
- ina :KSR16-L0-12-10-15-08
- rubix :0269-1004982
- fabricant :0008338940000
- ean :4012802789843
- En stock, expédié sous 24/48h
- Chaîne:iso ansi chain
- Pas de chaîne:19,05 mm
- Nombre de dents:15
81,82 € HT
/ unité
Pignon tendeur de chaîne INA KSR16-L0-10-10-17-09
- ina :KSR16-L0-10-10-17-09
- rubix :0269-1004979
- fabricant :0008338780000
- ean :4012802789881
- En stock, expédié sous 24/48h
- Chaîne:iso ansi chain
- Pas de chaîne:15,875 mm
- Nombre de dents:17
80,81 € HT
/ unité
Accessoire/pièce de rechange pour guides à rouleaux INA LFS25
- ina :LFS25
- rubix :0270-1476968
- fabricant :0004295620000
- ean :4054364924331
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:rail support,profile + 2 arbres de guidage lfs25 - le mm
1 069,85 € HT
/ 2 400 millimètres
Roulement rigide à billes FAG 6312-C-M-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm
- Réf. remplacée :6312-M-C3
- fag :6312-C-M-C3
- rubix :0255-1021313
- ean :4054369496758
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:60 mm
- Diamètre extérieur:130 mm
- Largeur:31 mm
236,83 € HT
/ unité
Corps de palier à semelle FAG SES216-L
- fag :SES216-L
- rubix :0255-1479067
- fabricant :0860885480000
- ean :4064327117045
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:177 mm
- Entraxe de fixation:260 mm
- Hauteur d'axe:95 mm
212,71 € HT
/ unité
Etanchéité / obturateur FAG EDH509
- fag :EDH509
- rubix :0255-1507165
- fabricant :0972402300000
- ean :4064327687142
- En stock, expédié sous 24/48h
- Type:bague d'étanchéité
9,22 € HT
/ 2 unités
Au lieu de 31,14 €
Promotion
Roulement rigide à billes FAG S6301-2RSR>N, Diamètre extérieur : 37 mm | Largeur : 12 mm | Diamètre intérieur : 12 mm
- Réf. remplacée :S6301-2RSR-HLC
- fag :S6301-2RSR>N
- rubix :0269-1002880
- fabricant :3012740100000
- ean :4064328189577
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:12 mm
- Diamètre extérieur:37 mm
- Largeur:12 mm
27,36 € HT
/ unité
Roulements à rotule sur rouleaux FAG 22217-E1A-XL-M
- fag :22217-E1A-XL-M
- rubix :0255-1025935
- fabricant :0190168080000
- ean :4026677850409
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:85 mm
- Diamètre extérieur:150 mm
- Largeur:36 mm
353,58 € HT
/ unité
Butée à billes FAG 51406, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 70 mm | Largeur : 28 mm
- fag :51406
- rubix :0255-1010752
- fabricant :0167154380000
- ean :4012801162524
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:30 mm
- Diamètre extérieur:70 mm
- Largeur:28 mm
73,42 € HT
/ unité
Écrou à encoches / d'arbre FAG HM3044, Filet intérieur : Tr220X4 | Diamètre nominal (métrique) : 260 mm
- fag :HM3044
- rubix :0255-1019403
- fabricant :0167314410000
- ean :4012801218399
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre nominal (métrique):260 mm
- Filet intérieur:tr220x4
456,87 € HT
/ unité
Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU310-E-XL-M1-C3
- fag :NU310-E-XL-M1-C3
- rubix :0255-1024126
- fabricant :0167398760030
- ean :4012801179874
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:50 mm
- Diamètre extérieur:110 mm
- Largeur:27 mm
246,06 € HT
/ unité
Roulement rigide à billes FAG R8-HLC, Diamètre extérieur : 28.575 mm | Largeur : 6.35 mm | Diamètre intérieur : 12.7 mm
- fag :R8-HLC
- rubix :0269-1006571
- fabricant :0552368630000
- ean :4054364065317
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre intérieur:12,7 mm
- Diamètre extérieur:28,575 mm
- Largeur:6,35 mm
16,82 € HT
/ unité
696 éléments sur 4610