Aiguille INA NRB1,5X7,8-G2/0-10

Rouleau à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :NRB1,5X7,8-G2/0-10
Rubix :0269-1234735
Fabricant :0001807779065
EAN :4047643221733
AIGUILLE NRB 1,5X7,8 G2/0-10 QMC 1 INA

Résumé technique

Diamètre extérieur1,5 mm
Longueur7,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : AIGUILLE NRB 1,5X7,8 G2/0-10 QMC 1 INA


Les aiguilles sont les éléments de base des roulements à aiguilles. Ils sont fabriqués en acier à roulement 100Cr6 trempé à cœur selon la norme DIN 17230, ont une dureté d'au moins 670 HV et sont conformes à la norme DIN 5402-3/ISO 3096-B avec des faces frontales plates.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur1,5 mm
Longueur7,8 mm
Matièreacier à roulements
0,12 € HT
/ unité
0,14 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h