Boulon à cheville Scell-it XMAXBOLT-M12X90
Cheville multi-matériaux avec vis pour charges lourdes
Voir les informations techniquesRéférences
Scell-it :XMAXBOLT-M12X90
Rubix :1051-8218288
EAN :3553975532900
Détails articles : CHEVILLE UNIV.M12 - VIS M12X90 MULTI-MATERIAUX CHARGE LOURDE
Cheville multi-matériaux pour charges lourdes - Acier zingué.
Dans les matériaux pleins, la tenue est assurée par expansion du premier segment, en profondeur, dès les premiers tours de vis.
Dans les matériaux creux, la tenue est assurée par expansion complète de la cheville, notamment sur la paroi en surface du matériau. Cela grâce à la remontée du cône jusqu’à la base de la cheville.
Matières : 1 Douille : acier Q195, zingage blanc ≥ 3 μm. - 2 Cône : acier Q195, zingage noir ≥ 3 μm. - 3 Collerette : Polyéthylène coloris bleu. - 4 Vis : acier classe 8.8 – DIN933, zingage blanc ≥ 3 μm. - 5 Rondelle : acier Q195 – DIN125, zingage blanc ≥ 3 μm
Points forts
Polyvalente : Excellente tenue dans tous types de matériaux supports pleins ou creux grâce à son système d’expansion en 2 parties.
Performante : Reprise de charges élevée, même dans les maçonneries creuses.
Applications
Exemples d'applications : Portes de garage, huisseries métalliques, rayonnages pour stockage, étagères, panneaux indicateurs, enseignes, supports d’éclairage, Equipements (chaudières, stores, antennes paraboliques,...), Supports de chemins de câbles, tuyauteries, canalisations, portails, mains courantes,...
Informations techniques
Attributs
| Type | cheville univ.m12 - vis m12x90 multi-materiaux charge lourde |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
170,75 € HT
/ 25 unités
204,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
