Cheville pour paroi creuse Scell-it OPTEE

Pince à expansion nouvelle génération

Voir les informations techniques

Références

Scell-it :OPTEE
Rubix :1051-8225963
EAN :3553975639661
PINCE CHEVILLE EXPANSION PREMIUM BLISTER

Détails articles : PINCE CHEVILLE EXPANSION PREMIUM BLISTER


Pince nouvelle génération !La nouvelle pince SCELL IT permet une pose rapide et facile, sans à-coups et sans effort grâce à sa poignée ergonomique. Son corps en aluminium brossé confère une haute résistance pour tous les types de chevilles. N'abîme pas les murs lors de son utilisation. Tenue optimale et expansion parfaite de toutes les longueurs de chevilles. Applications : Brique creuse, parpaing, plaques de plâtres, creux.

Points forts

La nouvelle pince SCELL IT permet une expansion maîtrisée grâce au réglage de la longueur de cheville : I = 30 à 40 mm, II = 41 à 49 mm, III = 50mm et plus.
Son corps en aluminium brossé confère une haute résistance pour tous les types de chevilles.
Pour chevilles métalliques corps creux M4 à M6 sur brique creuse, parpaing, plaques de plâtres,creux.

Informations techniques


Attributs
34,13 € HT
/ unité
40,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h