Composition d'outils Makita LCT204J, Nombre d'éléments: 2

SCARIFICATEUR 1800W 36CM

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :LCT204J
Rubix :0142-5244662
EAN :0088381661058
ENSEMBLE DE 2 MACHINES 12V LI-ION

Résumé technique

Nombre d'éléments2

Documents

Détails articles : ENSEMBLE DE 2 MACHINES 12V LI-ION


Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Tension 10.8V
-Batterie 1,3Ah
-Modèle LCT204J
-Temps de charge 50 minmin
-

Points forts

Le pack essentiel pour l'artisan.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments2
172,76 HT
/ lot
207,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours