Composition d'outils Roebuck 880729, Nombre d'éléments: 86

Kit 86 outils

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :880729
Rubix :R600-5367796
EAN :3660338340703
KIT 86 OUTILS

Résumé technique

Nombre d'éléments86

Détails articles : KIT 86 OUTILS


Composition :

Module rangement douilles et embouts (Réf 880765)

- 17 douilles 1⁄2 pouce (mm) : Ø10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21- 22-24-27-30-32

- 11 douilles 1⁄4 pouce (mm) : Ø 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14

- 1 douille porte-embout, 1 poignée coulissante.

- 1 cliquet 1⁄4 pouce 72 dents

- 2 rallonges 1⁄4 pouce 50 et 100 mm

- 1 cardan 1⁄4 pouce, 1 cardan 1⁄2 pouce

- 1 clé à molette 250 mm

- 1 cliquet 1⁄2 pouce 72 dents

- 2 rallonges 1⁄2 pouce 125 et 250 mm

- 5 embouts 1⁄4 pouce Fente (mm) : 3,5-4,5-5,5-6,5-8

- 7 embouts 1⁄4 pouce 6 pans (mm) : 2-3-4-5-6-7-8

- 4 embouts 1⁄4 pouce Phillips PH(0-1-2-3)

- 4 embouts Pozidriv PZ (0-1-2-3)

- 10 embouts compatibles avec les empreintes de type TORX 1⁄4 pouce : T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

- 1 porte-embout 1⁄4 pouce magnétique.

- 9 clés mâles longues 6 pans sphérique (mm) : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10

Module rangement tournevis (Réf 880763)

- 1 tournevis Phillips PH2

- 4 tournevis Fente 3x80, 4x100, 5,5x125, 6,5x150

- 2 tournevis TORX T10, T20

Pour servante 828243 (non fournie)

Pour servante 865373 (non fournie)

Pour servantes 845705/845707/845708/845709 (non fournie)

Pour servante 865487 (non fournie)

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments86
238,47 € HT
/ carton
286,16 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h