Composition d'outils Facom MT.J1, Nombre d'éléments: 16

Sélection de 16 outils Micro-Tech®

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :MT.J1
Rubix :0139-5007817
EAN :3148515092817
COMPOSITION MICROTECH 16 OUTILS MT.J1

Résumé technique

Nombre d'éléments16

Documents

Détails articles : COMPOSITION MICROTECH 16 OUTILS MT.J1


Conçu pour les opérations minutieuses, le coffret outils Facom MICRO-TECH® propose une sélection complète de 16 instruments. L’organisation en coffret facilite le rangement et l’accès rapide aux outils.

Caractéristiques :
Le coffret outils Facom MICRO-TECH® rassemble des instruments adaptés aux travaux de précision mécanique et électronique. La composition inclut plusieurs tournevis pour vis à fente, empreinte Phillips® et six pans, ainsi que des pinces de préhension et coupantes conçues pour des manipulations fines. Le cutter à lame interchangeable permet des découpes nettes, tandis que les ciseaux à lames courtes assurent une coupe précise. Les poignées gainées améliorent la prise en main et limitent la fatigue lors des opérations répétées. Une brucelle antimagnétique complète l’ensemble pour le positionnement de petites pièces sans interférence. Le coffret organise chaque outil, avec une mousse de calage qui permet un transport et un stockage structurés.

Spécifications :
- Nombre d’outils : 16.
- Dimensions du coffret : L 366 x l 180 x H 66 mm.
- Tournevis pour vis à fente : AEF.1 x 35, AEF.1,2 x 35, AEF.1,5 x 35, AEF.1,8 x 35, AEF.2 x 35, AEF.2,5 x 35.
- Tournevis Phillips® : AEFP.000X35 x 35, AEFP.00 x 35.
- Tournevis 6 pans : 84E.0,9 x 35, 84E.1,3 x 35, 84E.1,5 x 35.
- Tournevis AEFP : lame chromée, bout bruni.
- Brucelle 140.AA : longueur 125 mm, poids 0,017 kg, acier inoxydable antimagnétique.
- Pinces de préhension 432.LMT : longueur 140 mm, largeur tête 9 mm, longueur becs 35 mm, poids 65 g.
- Pinces coupantes 405.10MT : longueur 110 mm, largeur tête 10,5 mm, longueur becs 11,5 mm, poids 60 g.
- Poignées des pinces : acétate.
- Cutter 845.1 : longueur 150 mm, livré avec 10 lames type L.
- Ciseaux 841.MT : acier inoxydable, branches gainées PVC.

Normes :
- DIN ISO 9655 : définit les exigences dimensionnelles et de performance pour les pinces de précision.
- ISO 9654 : encadre les caractéristiques des pinces pour garantir leur fiabilité en usage professionnel.
- Origine France Garantie : atteste de la fabrication française des tournevis MICRO-TECH®.

Points forts

- Organisation complète des outils, facilitant le rangement et réduisant le temps de recherche.
- Précision des interventions grâce aux outils MICRO-TECH® adaptés aux travaux fins.
- Manipulation sécurisée des petites pièces avec la brucelle antimagnétique.
- Polyvalence d’usage avec des pinces adaptées à la préhension et à la coupe de matériaux fins.
- Découpes nettes et maîtrisées avec le cutter à lame interchangeable et les ciseaux.

Applications

S’utilise dans les environnements nécessitant des interventions précises et contrôlées. Il convient aux activités de maintenance électronique, d’assemblage de composants, ainsi qu’aux travaux de micro-mécanique. Dans les ateliers industriels, il accompagne les opérations de réglage et de réparation sur équipements sensibles. Les métiers liés à l’horlogerie, à l’instrumentation ou aux laboratoires techniques peuvent également tirer parti de cet ensemble pour manipuler et ajuster des pièces de petite dimension.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments16
308,98 HT
/ unité
370,78 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h