Composition d'outils Knipex 97 91 01, Nombre d'éléments: 4
Mallette à outils photovoltaïque avec coupe câble pince à dénuder pince à sertir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :97 91 01
Rubix :7510-5313269
EAN :4003773070351
Documents
Détails articles : MALETTE UNIV. P / SOLAIRE
Le jeu d’outils pour les installations photovoltaïques 97 91 01 Knipex réunit des instruments conçus pour la préparation et l’assemblage des câbles solaires. L’ensemble facilite les opérations de coupe, de dénudage et de sertissage dans un format compact. L’organisation des outils dans le coffret permet un rangement clair et un accès rapide à chaque élément.
Caractéristiques :
Ce jeu d’outils pour les installations photovoltaïques regroupe trois outils permettant la préparation des câbles photovoltaïques, ainsi qu’une clé Allen, dans un coffret plastique résistant aux chocs. La pince de dénudage de précision 12 12 11 permet le dénudage des sections 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm². Le coupe-câbles 95 16 165 assure la coupe de conducteurs en cuivre jusqu’à 15 mm de diamètre. La pince de sertissage 97 43 200 A permet un sertissage reproductible grâce à son mécanisme calibré en usine et à ses matrices interchangeables, remplaçables à l’aide de la clé Allen fournie. L’ensemble est maintenu dans un plateau en mousse doté d’empreintes dédiées pour un rangement clair, y compris pour les matrices de sertissage (non incluses) et les positionneurs.
Spécifications :
• Contenu : 1 × pince de dénudage 12 12 11 ; 1 × coupe-câbles 95 16 165 ; 1 × pince de sertissage 97 43 200 A ; 1 × outil de montage (clé Allen)
• Capacité de dénudage (12 12 11) : 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm²
• Capacité de coupe (95 16 165) : câbles en cuivre jusqu’à 15 mm de diamètre
• Pince de sertissage : pression de sertissage réglée en usine ; matrices interchangeables
• Dimensions extérieures du coffret : 345 × 80 × 280 mm (L × H × P)
• Poids : 1 964 g
• Embouts à sertir : non inclus
Normes :
• Conforme REACH : contient des substances SVHC déclarées
Caractéristiques :
Ce jeu d’outils pour les installations photovoltaïques regroupe trois outils permettant la préparation des câbles photovoltaïques, ainsi qu’une clé Allen, dans un coffret plastique résistant aux chocs. La pince de dénudage de précision 12 12 11 permet le dénudage des sections 1,5 / 2,5 / 4,0 / 6,0 mm². Le coupe-câbles 95 16 165 assure la coupe de conducteurs en cuivre jusqu’à 15 mm de diamètre. La pince de sertissage 97 43 200 A permet un sertissage reproductible grâce à son mécanisme calibré en usine et à ses matrices interchangeables, remplaçables à l’aide de la clé Allen fournie. L’ensemble est maintenu dans un plateau en mousse doté d’empreintes dédiées pour un rangement clair, y compris pour les matrices de sertissage (non incluses) et les positionneurs.
Spécifications :
• Contenu : 1 × pince de dénudage 12 12 11 ; 1 × coupe-câbles 95 16 165 ; 1 × pince de sertissage 97 43 200 A ; 1 × outil de montage (clé Allen)
• Capacité de dénudage (12 12 11) : 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm²
• Capacité de coupe (95 16 165) : câbles en cuivre jusqu’à 15 mm de diamètre
• Pince de sertissage : pression de sertissage réglée en usine ; matrices interchangeables
• Dimensions extérieures du coffret : 345 × 80 × 280 mm (L × H × P)
• Poids : 1 964 g
• Embouts à sertir : non inclus
Normes :
• Conforme REACH : contient des substances SVHC déclarées
Shock-resistant plastic case. Foam inserts with recesses for the tools, crimping dies and locators. With four empty plastic boxes for consumables. For individual equipping. For individual equipping. Dimensions, exterior (W x H x D): 360 x 105 x 300 mm. Dimensions, exterior (W x H x D): 345 x 80 x 280 mm.
Points forts
• Réduction du temps de préparation des câbles grâce à la combinaison dénudage, coupe et sertissage regroupées dans un même coffret
• Limitation des erreurs de montage en raison de la pression de sertissage calibrée en usine
• Transport facilité par un coffret robuste protégeant les outils contre les chocs
• Organisation de travail améliorée grâce au plateau en mousse servant de rangement structuré
• Limitation des erreurs de montage en raison de la pression de sertissage calibrée en usine
• Transport facilité par un coffret robuste protégeant les outils contre les chocs
• Organisation de travail améliorée grâce au plateau en mousse servant de rangement structuré
Applications
Ce jeu d’outils s’emploie lors des opérations de préparation et de connexion des câbles solaires, depuis la coupe initiale jusqu’au sertissage final des conducteurs. Il accompagne les interventions dans les parcs solaires, sur les toitures industrielles et dans les installations de production d’énergie, où la répétabilité des connexions électriques est essentielle. Les métiers concernés incluent la maintenance solaire, l’installation électrique, l’intégration de modules photovoltaïques et la pose de réseaux basse tension.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 4 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
631,42 € HT
/ unité
757,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours