Composition d'outils Roebuck 880721, Nombre d'éléments: 123

Kit 123 outils

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :880721
Rubix :R600-5367792
EAN :3660338340666
KIT 123 OUTILS

Résumé technique

Nombre d'éléments123

Détails articles : KIT 123 OUTILS


Composition par module :
Module rangement (Réf 788167)
Module de rangement comprenant 12 casiers vides.
Module tournevis (Réf 880763)
1 tournevis Phillips PH2,
4 tournevis Fente (3x80-4x100-5,5x125-6,5x150),
2 tournevis TORX (T10-T20)
Module clés mixtes (Réf 865281)
12 clés Mixtes (mm) : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24
Module pointeaux (Réf 880745)
1 massette 280 mm, 1 marteau Rivoir 30 mm, 1 cutter 18 mm à lames
sécables, 1 pointeau de 6 mm, 1 pointeau de 8 mm, 1 pointe à tracer.
Module pinces série 1 (Réf 880755)
1 pince coupante en bout 160 mm, 1 pince universelle 180 mm,
1 pince à dénuder, 1 pince multiprise 240 mm PVC rouge.
Module pinces
2 pinces coupantes diagonales 160 et 180 mm (Réfs 847005 et 847006)
2 pinces à bec demi-rond coudé 160 et 200 mm (Réfs 847020 et 847021)
Module clé à pipe 6x12 (Réf 865377)
10 clés à pipe (mm) : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
Module douilles et embouts (Réf 880765)
11 douilles ¼ pouce (mm) :
5 - 5,5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14
1 douille porte-embout, 1 poignée coulissante, 1 cliquet ¼ pouce 72 dents,
2 rallonges ¼ pouce 50 et 100 mm, 1 cardan ¼ pouce
17 douilles ½ pouce (mm) : 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 -20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32,
1 cardan ½ pouce,
1 cliquet ½ pouce 72 dents,
2 rallonges ½ pouce 125 et 250 mm,
5 embouts ¼ pouce Fente(mm) : 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,
7 embouts ¼ pouce 6 pans (mm) : 2 - 3 - 4- 5 - 6 - 7 - 8,
4 embouts ¼ pouce Philips PH (0-1-2-3),
4 embouts Pozidriv PZ (0-1-2-3),
10 embouts compatibles avec les empreintes de type TORX ¼ pouce : T7 - T8 -T9 -T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40,
1 porte-embout ¼ pouce magnétique,
9 clés mâles longues 6 pans sphériques (mm) : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 – 10 et cléà molette 250 mm (Réf 5044466)

Certains produits sont disponibles à l’unité
Composition by module:
Storage module (Ref 788167)
Storage module with 12 empty bins.
Screwdriver module (Ref 880763)
1 Phillips PH2 screwdriver,
4 slot screwdrivers (3x80 - 4x100 - 5.5x125 - 6.5x150),
2 Torx screwdrivers (T10-T20)
Mixed key module (Ref 865281)
12 mixed wrenches (mm): 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24
Punch module (Ref 880745)
1 280-mm hammer, 1 30-mm Riveter hammer, 1 18-mm cutter with breakable blades,
scored, 1 punch of 6 mm, 1 punch of 8 mm, 1 scribe.
Series 1 pliers module (Ref 880755)
1 160mm end cutter, 1 180mm universal clamp,
1 wire stripping pliers, 1 red PVC 240 mm tongue and groove pliers.
Clamps module
2 160 and 180 mm diagonal cutting pliers (Refs 847005 and 847006)
2 160 and 200 mm clamps with half-round bent angle (Refs 847020 and 847021)
6x12 pipe wrench module (Ref 865377)
10 pipe spanners (mm): 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21
Socket and tips module (Ref 880765)
11 ¼ inch sockets (mm):
5 - 5.5 - 6 - 7 -8 - 9 - 10 - 11 -12 - 13 - 14
1 bit holder, 1 sliding handle, 1 ratchet ¼ inch 72 teeth,
2 ¼ inch 50 and 100 mm extensions, 1 ¼ inch universal joint
17 sockets ½ inch (mm): 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 -16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32, 1 gimbal ½ inch, 1 ratchet ½ inch 72 teeth, 2 extensions ½ inch 125 and 250 mm, 5 tips ¼ inch slot (mm): 3.5 - 4.5 - 5.5 - 6.5 - 8, 7 ¼-inch hex bits (mm): 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8, 4 ¼ inch Philips PH tips (0-1-2-3), 4 Pozidriv PZ tips (0-1-2-3), 10 ¼ inch Torx tips: T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40, 1 magnetic ¼ inch bit holder, 9 hex keys, long spherical hex (mm): 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 and adjustable wrench 250 mm (Ref 5044466)

Points forts

Adaptée aux servantes 865487 / 867984 / 893452 / 893453 / 893454 / 893455 / 893457 / 893459 / 893463 / 893465 / 893467 / 893469

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments123
504,11 € HT
/ carton
604,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h