Détecteur numérique Bosch D-tect18V-200-17C, Température de service minimale: 10 °C | Plage de mesure, minimum: 5 mm | Température de service maximale: 30 °C
Détecteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :D-tect18V-200-17C
Rubix :0136-5519858
Fabricant :0601081605
EAN :4053423622461





Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 5 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Température de service minimale | 10 °C |
Détails articles : D-TECT 18V-200-17 C EXPERT+GAL 18V-40 L
Le détecteur EXPERT D-tect18V-200-17C est conçu pour localiser les objets cachés dans les murs, plafonds et sols avant les travaux de perçage, de découpe ou de rénovation. Sa technologie radar, associée à une détection basée sur l'IA, permet d'identifier différents matériaux jusqu'à 200 mm de profondeur et d'afficher les résultats sous forme d'une imagerie 3D.
Caractéristiques :
Le scanner mural Bosch associe une technologie radar à une détection d'objets basée sur l'intelligence artificielle pour localiser les éléments cachés dans les parois. Suivant le matériau et la nature du support, il peut identifier notamment les tuyaux en plastiques remplis d'eau ou vides, les ossatures en bois, les câbles électriques sous ou hors tension, ainsi que les métaux magnétiques et amagnétiques.
Le mode 3D Imaging, utilisé avec le poster dédié fixé sur le support, crée une représentation des objets détectés en fonction de leur profondeur afin de faciliter l’interprétation des résultats. L'écran IPS protégé par une vitre antirayures assure une bonne lisibilité, tandis que la poignée ergonomique améliore le confort de prise en main lors des opérations de détection.
Une fonction de capture d'écran et une mémoire interne permettent d'enregistrer les analyses réalisées. Les données peuvent ensuite être exportées via un port USB-C® ou une carte micro-SD pour faciliter la documentation des interventions. Le logiciel est actualisable afin d'intégrer de nouvelles fonctionnalités au fil des mises à jour. L'appareil est compatible avec la batterie Bosch GBA 18V 2.0Ah.
Spécifications :
• Tension de la batterie : 18 V
• Profondeur de détection maximale :
◦ Dans le béton sec : objets métaliques 200 mm, autres objets = 80 mm
◦ Dans le béton frais : objets métaliques : 60 mm
◦ Ossatures en bois dans cloisons sèches 38 mm
◦ Objets dans brique à alvéoles horizontales 50 mm
◦ Objets dans autres types de mur supportés 80 mm
• Technologie radar Bosch : oui
• Étanchéité à l'eau et à la poussière IP5X
• Pièces détachées disponibles
Normes :
• Marquage CE. Le détecteur est conforme aux exigences européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
• Directive 2014/53/UE. Cette directive européenne définit les exigences applicables aux équipements radioélectriques en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique et d'utilisation du spectre radio
Caractéristiques :
Le scanner mural Bosch associe une technologie radar à une détection d'objets basée sur l'intelligence artificielle pour localiser les éléments cachés dans les parois. Suivant le matériau et la nature du support, il peut identifier notamment les tuyaux en plastiques remplis d'eau ou vides, les ossatures en bois, les câbles électriques sous ou hors tension, ainsi que les métaux magnétiques et amagnétiques.
Le mode 3D Imaging, utilisé avec le poster dédié fixé sur le support, crée une représentation des objets détectés en fonction de leur profondeur afin de faciliter l’interprétation des résultats. L'écran IPS protégé par une vitre antirayures assure une bonne lisibilité, tandis que la poignée ergonomique améliore le confort de prise en main lors des opérations de détection.
Une fonction de capture d'écran et une mémoire interne permettent d'enregistrer les analyses réalisées. Les données peuvent ensuite être exportées via un port USB-C® ou une carte micro-SD pour faciliter la documentation des interventions. Le logiciel est actualisable afin d'intégrer de nouvelles fonctionnalités au fil des mises à jour. L'appareil est compatible avec la batterie Bosch GBA 18V 2.0Ah.
Spécifications :
• Tension de la batterie : 18 V
• Profondeur de détection maximale :
◦ Dans le béton sec : objets métaliques 200 mm, autres objets = 80 mm
◦ Dans le béton frais : objets métaliques : 60 mm
◦ Ossatures en bois dans cloisons sèches 38 mm
◦ Objets dans brique à alvéoles horizontales 50 mm
◦ Objets dans autres types de mur supportés 80 mm
• Technologie radar Bosch : oui
• Étanchéité à l'eau et à la poussière IP5X
• Pièces détachées disponibles
Normes :
• Marquage CE. Le détecteur est conforme aux exigences européennes applicables en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement
• Directive 2014/53/UE. Cette directive européenne définit les exigences applicables aux équipements radioélectriques en matière de sécurité, de compatibilité électromagnétique et d'utilisation du spectre radio
Points forts
• Localisation des objets cachés jusqu'à 200 mm de profondeur
• Visualisation plus claire des zones analysées grâce à l'imagerie 3D
• Lecture confortable des informations sur l'écran IPS
• Archivage simplifié des résultats de détection
• Travail prolongé grâce à l'alimentation sur batterie 18 V
• Évolutivité des fonctionnalités avec un logiciel actualisable
• Visualisation plus claire des zones analysées grâce à l'imagerie 3D
• Lecture confortable des informations sur l'écran IPS
• Archivage simplifié des résultats de détection
• Travail prolongé grâce à l'alimentation sur batterie 18 V
• Évolutivité des fonctionnalités avec un logiciel actualisable
Applications
Cet appareil de détection est destiné aux opérations de repérage avant les travaux de perçage, de découpe, de fixation ou de rénovation. Il permet de contrôler les murs, plafonds et sols en béton, maçonnerie, briques creuses ou cloisons sèches afin de localiser les éléments encastrés.
Il trouve sa place dans les travaux d'installation électrique, de plomberie, de chauffage, de maintenance des bâtiments et de rénovation. L'appareil est également adapté aux opérations d'identification des montants, de localisation des câbles, de repérage des réseaux encastrés, d'analyse structurelle et de documentation des interventions.
Il trouve sa place dans les travaux d'installation électrique, de plomberie, de chauffage, de maintenance des bâtiments et de rénovation. L'appareil est également adapté aux opérations d'identification des montants, de localisation des câbles, de repérage des réseaux encastrés, d'analyse structurelle et de documentation des interventions.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 5 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Température de service minimale | 10 °C |
| Température de service maximale | 30 °C |
| Modèle | d-tect18v-200-17c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 118,31 € HT
/ unité
1 341,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours