Sauterelle Spartex 6120984

Sauterelle à levier vertical et axe de pression réglable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6120984
Rubix :R600-5310833
EAN :3660338517846
SAUTERELLE A EMBASE VERTICALE

Résumé technique

Force de serrage1,22 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A EMBASE VERTICALE


Sur socle.
Axe de pression réglable.
Fournie avec un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
A (mm):174
B (mm):46
C (mm):36
D (mm):74
E (mm):32
F (mm):19
G (mm):32
H (mm):7,1
I (mm):M8x60

Informations techniques


Attributs
Force de serrage1,22 kN
Modèlevertical lever and adjustable pressure axis
Longueur174 mm
30,22 HT
/ unité
36,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h