Sauterelle Spartex 6649590

Sauterelle à levier vertical et axe de pression réglable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6649590
Rubix :R600-5310858
EAN :3660338518027
SAUTERELLE A EMBASE VERTICALE

Résumé technique

Force de serrage0,86 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A EMBASE VERTICALE


Sur socle.
Axe de pression réglable.
Fournie avec un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
A (mm):103
B (mm):40
C (mm):25,5
D (mm):40
E (mm):27
F (mm):12,5
G (mm):23
H (mm):5,5
I (mm):M6x40

Informations techniques


Attributs
Force de serrage0,86 kN
Modèlevertical lever and adjustable pressure axis
Longueur89 mm
24,10 HT
/ unité
28,92 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h