Sauterelle Spartex 6134050

Sauterelle à etrier vertical et attache

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6134050
Rubix :R600-5310834
EAN :3660338517853
SAUTERELLE A CROCHET, VERTICALE

Résumé technique

Force de serrage2,64 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A CROCHET, VERTICALE


En acier zingué et acier bruni.
Fournie avec équerre de fixation.
A (mm):64
B (mm):122
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):40
G (mm):7-31
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-35
L (mm):21
M (mm)6,5

Informations techniques


Attributs
Force de serrage2,64 kN
Modèlevertical stirrup and clamp
Longueur122 mm
58,91 HT
/ unité
70,69 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h