Graisse pour machine Rocol SAPPHIRE PREMIER 380g, Température maxi: 200 °C | Température mini: -50 °C
Sapphire® premier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :SAPPHIRE PREMIER 380g
Rubix :1066-1109584
Fabricant :12471
EAN :5024747124718

Documents
Détails articles : GRAISSE SAPPHIRE PREMIER CARTOUCHE 380GR ROCOL
Graisse synthétique polyvalente avec PTFE.
Une graisse polyvalente haute performance, entièrement synthétique, conçue pour tous les types de roulements antifriction fonctionnant dans des conditions extrêmes.
Points forts
Applications à haute vitesse telles que les roulements de ventilateurs et de moteurs. Intervalles de lubrification prolongés. Graisse idéale pour les contacts électriques. Compatible avec la plupart des plastiques et des caoutchoucs. Fortifiée avec du PTFE. Température comprise entre -50 et +200ºC
Applications
Graisse polyvalente de haute performance, entièrement synthétique, conçue pour tous les types de roulements antifriction fonctionnant dans des conditions extrêmes.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Base | fluide hydrocarbure synthétique |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 200 °C |
| Gamme | saphir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,47 € HT
/ unité
71,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h