Ventouses et pinces souples SMC ZP4010UGN
Ovale - ZP (U)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZP4010UGN
Rubix :0338-2095840
Fabricant :00227527

Documents
Détails articles : VENTOUSE ZP4010UGN
Les ventouses de la série ZP sont disponibles en 19 diamètres de 2 à 200mm, en 6 matériaux de ventouse et en 4 modèles de coupelles, offrant un large choix. Les 4 modèles standards sont : plat, plat à nervures, profond et à soufflet. Si ceux-ci ne répondent pas aux exigences de votre application, contactez-nous pour votre application spéciale. Nos ingénieurs ont conçu sur mesure de nombreux modèles et formes en utilisant une variété de matériaux.
Points forts
Tailles des coussinets : 2x4, 3.5x7, 4x10 mm Formes : type ovale Matériaux : caoutchouc fluoré, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur, NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr conducteur |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Forme | ovale |
| Type | ventouse zp4010ugn |
| Température mini | 0 °C |
| Température maxi | 100 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,10 € HT
/ 10 unités
67,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours