Ventouses et pinces souples Piab 0114449
Ventouses multi-soufflets BX-P Polyuréthane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Piab :0114449
Rubix :4963-2358797
Fabricant :0114449



Résumé technique
| Matière | polyuréthane 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Forme | rond |
Documents
Détails articles : VENTOUSE BX35P.4K.04AB.F
Conviennent pour les surfaces irrégulières et poreuses comme le carton, etc.. Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé pour combiner l'élasticité du caoutchouc et la résistance du polyuréthane. Le matériau ne laisse pas de trace.
Points forts
Conviennent lorsqu'une compensation de niveau est nécessaire, recommandées pour des surfaces irrégulières et les matériaux poreux, tels que le carton
Ventouses de deux couleurs. Les soufflets et la lèvre ont des duretés différentes ce qui permet d'associer résistance, stabilité et souplesse
Les ventouses DURAFLEX® sont des ventouses conçues dans un matériau spécialement développé qui combine la souplesse du caoutchouc et la résistance du polyuréthane
La matériau des ventouses DURAFLEX® ne laisse pas de traces
Applications
Plastic part removal;Assemblage des garnitures intérieures et extérieures;Boîtes et conteneurs;Alimentation de feuilles intercalaire;Montage et ouverture/fermeture de cartons;Alimentation rotative de cartons;Formage, chargement et déchargement de plateaux;Préhension robotisée et emballage;Alimentation et tri de couvercles/cartes;Retrait de pièces plastiques
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyuréthane 30/60 (pu) |
|---|---|
| Diamètre | 35 mm |
| Forme | rond |
| Type | avec filtre, g1/4 mâle, avec filtre à maille |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,30 € HT
/ unité
96,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours