Ventouses et pinces souples SMC ZP3E-T32BMNJB50
Robuste avec tampon - ZP3E-T
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :ZP3E-T32BMNJB50
Rubix :0338-2373365
Fabricant :ZP3E-T32BMNJB50

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E
À utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée.
Points forts
Taille des tampons : Ø 32 à Ø 125 mmFormes : Type de soufflet avec nervures et rainuresMatériaux : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NB sans marqueOptions : Filet femelle, tampon, entrée verticale pour le vide.
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,18 € HT
/ unité
105,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours