Ventouses et pinces souples SMC ZPT13FN-B5

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT13FN-B5
Rubix :0338-2280243
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT13FN-B5

Résumé technique

Matièrenitrile (nbr)
Diamètre13 mm
Formeplat
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT13FN-B5


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrenitrile (nbr)
Diamètre13 mm
Formeplat
Typeventouse serie zpt zpt13fn-b5
Température mini0 °C
Température maxi120 °C
70,21 € HT
/ unité
84,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours