Références
Spartex :880572
Rubix :C600-7295602
EAN :3660338339424





Documents
Détails articles : SANDOW BOBINE NOIR 10MM BOBINE 100M
Ames multibrins en latex couverture en PP multifilaments traités anti UV.
Sandow bobine noir 10mm bobine 100m
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 10 mm |
| Matière | ames multibrins en latex couverture en pp multifilaments traités anti uv. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,52 € HT
/ unité
222,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
