Corde Spartex 880566

Cordage Polypropylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854795
Spartex :880566
Rubix :C600-7295597
EAN :3660338339370
CORDAGE POLYPROPYLENE 12MM COURONNE 100M

Résumé technique

Longueur100 m
Diamètre12 mm
Matièrepolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORDAGE POLYPROPYLENE 12MM COURONNE 100M


Cordage Polypropylène obtenue par extrusion de granulés composites.
Cordage polypropylène 12mm couronne 100m

Points forts

Bonne résistance à la rupture. Faible allongement. Le cordage polypropylène est polyvalent. En revanche, il a une faible capacitée d’absorption d’énergie. Le cordage en polypropylène est surtout utilisé lorsque la légèreté est un critère de choix. Flotte au contact de l’eau, sans l’absorber. Plus économique que le polyamide et le polyester.

Informations techniques


Attributs
Longueur100 m
Diamètre12 mm
Matièrepolypropylène
Résistance à la rupture1900 daN
206,61 € HT
/ 3 unités
247,93 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre