Corde Spartex 880563

Cordage Polypropylène

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :854789
Spartex :880563
Rubix :C600-7295594
EAN :3660338339349
CORDAGE POLYPROPYLENE 6MM BOBINE 100M

Résumé technique

Longueur100 m
Diamètre6 mm
Matièrepolypropylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CORDAGE POLYPROPYLENE 6MM BOBINE 100M


Cordage Polypropylène obtenue par extrusion de granulés composites.
Cordage polypropylène 6mm bobine 100m

Points forts

Bonne résistance à la rupture. Faible allongement. Le cordage polypropylène est polyvalent. En revanche, il a une faible capacitée d’absorption d’énergie. Le cordage en polypropylène est surtout utilisé lorsque la légèreté est un critère de choix. Flotte au contact de l’eau, sans l’absorber. Plus économique que le polyamide et le polyester.

Informations techniques


Attributs
Longueur100 m
Diamètre6 mm
Matièrepolypropylène
Résistance à la rupture590 daN
21,54 € HT
/ unité
25,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre