Références
Spartex :880568
Rubix :C600-7295599
EAN :3660338339394

Documents
Détails articles : CORDAGE POLYPROPYLENE 16MM COURONNE 100M
Cordage Polypropylène obtenue par extrusion de granulés composites.
Cordage polypropylène 16mm couronne 100m
Points forts
Bonne résistance à la rupture. Faible allongement. Le cordage polypropylène est polyvalent. En revanche, il a une faible capacitée d’absorption d’énergie. Le cordage en polypropylène est surtout utilisé lorsque la légèreté est un critère de choix. Flotte au contact de l’eau, sans l’absorber. Plus économique que le polyamide et le polyester.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 100 m |
|---|---|
| Diamètre | 16 mm |
| Matière | polypropylène |
| Résistance à la rupture | 3330 daN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,22 € HT
/ unité
163,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h