Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger 810100-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse

Chaussure basse de sécurité S1P SRC SAFETYRUN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :810100-42
Rubix :S649-6120632
EAN :5401033193892
CHAUSSURE BASSE NOIR S1P P-42 SRC SAFETYRUN

Résumé technique

EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAUSSURE BASSE NOIR S1P P-42 SRC SAFETYRUN


Spécialement conçues pour les environnements secs, les chaussures SAFETYRUN de Safety Joggers offrent une protection S1P, avec un embout en acier robuste et une semelle intermédiaire en acier résistant aux perforations. Elles sont munies d’une semelle antidérapante SRC qui réduit le risque de chutes et de glissades. Ces chaussures offrent un équilibre parfait entre sécurité, confort et performance.

Caractéristiques
La SAFETYRUN est une chaussure basse de sécurité en cuir de couleur noire, dotée d'une doublure en mesh. Elle est antistatique, antidérapante, avec une semelle antichoc en polyuréthane. De catégorie S1P, elle possède un embout ainsi qu'un insert anti-perforation en acier.

Spécifications
La chaussure SAFETYRUN est disponible dans les pointures 36 à 47 et pèse en moyenne 590 grammes (pointure 42). Sa tige est faite en croûte de cuir Barton (un cuir de veau solide et souple.) et sa semelle est en polyuréthane. Son embout en acier résiste à un impact de 200 joules et à l’écrasement jusqu’à 15 kN. C’est une chaussure antistatique, résistante à l’huile et aux hydrocarbures.

Normes
La chaussure SAFETYRUN répond à la norme EN ISO 20345:2022 relative aux chaussures de sécurité. Elle entre dans la catégorie S1P SR :
- Propriété antistatique (A) ;
- absorption d’énergie au talon (E) ;
- résistance aux hydrocarbures (FO) ;
- résistance à la perforation (P) ;
- résistance au glissement sur sol carrelé recouvert de glycérine (SR).

Instructions d’utilisation
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, il est recommandé de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits spécifiques pour le cuir. Ne pas sécher les chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Informations sur la marque
Safety Joggers est une marque belge spécialisée dans les chaussures de sécurité. Fondée en 2001, elle offre une large gamme de produits robustes et confortables. Safety Joggers se distingue par ses normes élevées de protection, adaptées à divers secteurs industriels.

Points forts

- Chaussures basses : légèreté sans compromis sur la sécurité.
- Semelle amovible lavable.
- Chaussure antidérapante et résistante aux hydrocarbures.
- Croûte de cuir Barton résistant et durable.
- Protection S1P adaptée aux environnements secs.

Applications

La chaussure SAFETYRUN est idéale pour les professionnels évoluant dans des milieux secs. Elle s’adresse aux secteurs suivants : automobile, nettoyage, construction, logistique, exploitation minière, pétrole et gaz, production, etc.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Tigebasse
Couleurnoir
Matière principalecuir
25,35 HT
/ paire
30,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

42

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.