Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger MODULOS1PL-BLK-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Tige : Basse
Chaussure Modulo S1PS Low Perf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :MODULOS1PL-BLK-42
Rubix :P792-6223073
Fabricant :MODULOS1PL-BLK-42
EAN :5401124788495

Documents
Détails articles : CHAUSSURE SECURITE PERFOREE P42 S1 PS SC SR ESD
La chaussure de sécurité MODULO S1PS LOW PERF de Safety Jogger est une solution innovante pour les professionnels recherchant un équipement à la fois performant et confortable. Conçue avec des matériaux végans et ultra-respirants, elle offre un excellent compromis entre légèreté, sécurité et durabilité. Son design ergonomique et sa conception sans métal en font un choix idéal pour les environnements nécessitant une protection optimale sans sacrifier le bien-être du porteur.
Caractéristiques :
La MODULO S1PS LOW PERF est fabriquée à partir d'une tige en microfibre ultra-respirante et d'une doublure en mesh, garantissant un confort et une ventilation optimaux. Son embout en nano-carbone, à la fois léger et robuste, protège efficacement contre les chocs et les impacts. Elle est équipée d'une semelle intermédiaire textile anti-perforation, super flexible et ultralégère, couvrant l'intégralité de la surface plantaire pour une protection maximale contre les objets pointus tout en éliminant la conductivité thermique. La semelle extérieure en PU BASF assure une adhérence exceptionnelle sur divers types de surfaces, même les plus glissantes, tandis que le capuchon anti-éraflures (SC) prolonge la durée de vie de la chaussure en réduisant l'usure prématurée, notamment lors des travaux à genoux. De plus, cette chaussure 100 % végétalienne ne contient aucun matériau d'origine animale.
Spécifications :
• Doublure : mesh
• Semelle intérieure : mousse SJ amovible
• Semelle intermédiaire : textile anti-perforation
• Semelle extérieure : PU BASF
• Embout : nano-carbone
• Poids : 0,520 kg (pointure 42)
• Propriétés antistatiques : conforme aux exigences ESD
• Fixation : lacets
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 (S1PS, SC, SR, ESD, FO)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), bénéficiant de plus de 70 ans d'expertise dans le développement, la production et la distribution de chaussures et vêtements de travail. Fondée en 2000 et intégrée au groupe Cortina, elle a su se positionner comme un acteur majeur du marché avec une présence dans 143 pays et plus de 12 millions de paires vendues chaque année. Son ambition repose sur l'innovation constante et l'utilisation de technologies avancées pour offrir des produits durables, confortables et accessibles à tous les professionnels. Grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée et une équipe engagée, Safety Jogger répond aux exigences des environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de performance.
Caractéristiques :
La MODULO S1PS LOW PERF est fabriquée à partir d'une tige en microfibre ultra-respirante et d'une doublure en mesh, garantissant un confort et une ventilation optimaux. Son embout en nano-carbone, à la fois léger et robuste, protège efficacement contre les chocs et les impacts. Elle est équipée d'une semelle intermédiaire textile anti-perforation, super flexible et ultralégère, couvrant l'intégralité de la surface plantaire pour une protection maximale contre les objets pointus tout en éliminant la conductivité thermique. La semelle extérieure en PU BASF assure une adhérence exceptionnelle sur divers types de surfaces, même les plus glissantes, tandis que le capuchon anti-éraflures (SC) prolonge la durée de vie de la chaussure en réduisant l'usure prématurée, notamment lors des travaux à genoux. De plus, cette chaussure 100 % végétalienne ne contient aucun matériau d'origine animale.
Spécifications :
• Doublure : mesh
• Semelle intérieure : mousse SJ amovible
• Semelle intermédiaire : textile anti-perforation
• Semelle extérieure : PU BASF
• Embout : nano-carbone
• Poids : 0,520 kg (pointure 42)
• Propriétés antistatiques : conforme aux exigences ESD
• Fixation : lacets
Normes :
• EN ISO 20345 : 2022 (S1PS, SC, SR, ESD, FO)
Informations sur la marque :
Safety Jogger est une marque internationale spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), bénéficiant de plus de 70 ans d'expertise dans le développement, la production et la distribution de chaussures et vêtements de travail. Fondée en 2000 et intégrée au groupe Cortina, elle a su se positionner comme un acteur majeur du marché avec une présence dans 143 pays et plus de 12 millions de paires vendues chaque année. Son ambition repose sur l'innovation constante et l'utilisation de technologies avancées pour offrir des produits durables, confortables et accessibles à tous les professionnels. Grâce à une chaîne d'approvisionnement optimisée et une équipe engagée, Safety Jogger répond aux exigences des environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de performance.
Points forts
• Légèreté et confort : conception sans métal et tige en microfibre ultra-respirante
• Protection renforcée : embout en nano-carbone et semelle intermédiaire textile anti-perforation
• Excellente adhérence : semelle en PU BASF résistante aux glissements
• Durabilité accrue : capuchon anti-éraflures pour une meilleure longévité
• Absorption des chocs : talon équipé pour réduire l'impact des mouvements
• Propriétés antistatiques : conformité ESD pour une protection contre les décharges électrostatiques
• Protection renforcée : embout en nano-carbone et semelle intermédiaire textile anti-perforation
• Excellente adhérence : semelle en PU BASF résistante aux glissements
• Durabilité accrue : capuchon anti-éraflures pour une meilleure longévité
• Absorption des chocs : talon équipé pour réduire l'impact des mouvements
• Propriétés antistatiques : conformité ESD pour une protection contre les décharges électrostatiques
Applications
• Secteurs du montage et de l'assemblage
• Industrie automobile
• Production manufacturière
• Logistique et entreposage
• Espaces de travail à surfaces extrêmement glissantes
• Environnements secs nécessitant une chaussure respirante et sécurisée
• Industrie automobile
• Production manufacturière
• Logistique et entreposage
• Espaces de travail à surfaces extrêmement glissantes
• Environnements secs nécessitant une chaussure respirante et sécurisée
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Résistance au glissement | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,36 € HT
/ paire
84,43 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
42
