Chaussures de sécurité mixtes Safety Jogger CADOR-LGR-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Gris | Tige : Basse
Safety Jogger CADOR S1
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences

Documents
Détails articles : CHAUSSURE BASSE GRIS CLAIR P43 S1P SRC ESD TYPE BASKET
Caractéristiques
Le modèle Cador allie confort et sécurité grâce à sa conception soignée. La tige en Mesh assure une respirabilité optimale, tandis que la doublure en Mesh 3D offre un confort accru pour le pied. La semelle intérieure en mousse contribue à une absorption efficace des chocs. Pour une protection maximale, la semelle anti-perforation protège des objets tranchants, tandis que l'embout en acier sécurise le pied contre les chutes d'objets. Enfin, la semelle extérieure en polyuréthane garantit une adhérence optimale sur diverses surfaces, ce qui fait de cette chaussure un choix idéal pour les environnements exigeants.
Spécifications
- Norme de sécurité : S1 P (antiperforation), ESD (décharge électrostatique), SR (antidérapante).
- Pointures disponibles : du 35 au 48.
- Poids d’une chaussure : 0,580 kg pour la pointure 42.
- Matériau principal : mesh synthétique.
- Semelle intérieure : mousse.
- Utilisation : environnement sec.
Normes
Les chaussures Cador de Safety Joggers répondent à la norme EN ISO 20345:2022 relative aux chaussures de sécurité. Elle est de catégorie S1P, SR, ESD et FO
Informations sur la marque
Safety Jogger, fondée en 2001, est une marque belge spécialisée dans les chaussures de sécurité. Safety Jogger propose une large gamme de chaussures répondant aux normes de sécurité les plus strictes, alliant confort, design et protection pour les professionnels dans divers secteurs, et cela dans plus de 100 pays.
Points forts
- Design sportif et coloré pour un style moderne.
- Sécurité garantie par la catégorie S1 P.
- Excellent rapport qualité-prix.
Applications
l'automobile, de la construction, de l'industrie, de la logistique et de l'ingénierie. Elles s'adressent aux personnes évoluant dans des environnements secs.
Informations techniques
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | gris |
| Matière principale | microfibre |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s1 |
| Résistance au glissement | oui |
Foire aux questions
La chaussure de sécurité basse Safety Jogger CADOR-LGR-43 associe une tige en mesh, une semelle extérieure antidérapante, un embout en acier et une semelle anti-pénétration. Elle combine ainsi protection des orteils, résistance à la perforation et décharge électrostatique.
La chaussure de sécurité basse Safety Jogger CADOR-LGR-43 est annoncée conforme à EN ISO 20345:2022 et classée S1 P / SR, FO, ESD.
La chaussure de sécurité basse Safety Jogger CADOR-LGR-43 est proposée du EU 35 au 48, avec les équivalences UK 3.0-13.0, US 3.0-13.5, JPN 21.5-31.5 et KOR 230-315.
La chaussure de sécurité basse Safety Jogger CADOR-LGR-43 est prévue pour un environnement sec, sans projections d'eau ou de liquide, avec besoin de protection des orteils, de résistance à la perforation et de respirabilité.
Pour la chaussure de sécurité basse Safety Jogger CADOR-LGR-43, le fabricant recommande de la nettoyer régulièrement et de la protéger avec des produits adéquats. Il déconseille de la faire sécher sur un radiateur ou près d'une source de chaleur.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
- En stock, expédié sous 24/48h
