Conteneurs à déchets - Sac KFB G0110-1A, Contenance : 110 l | Type : Poubelle | Conditionnement : Carton de huit rouleaux de 25 sacs.
Sacs poubelles noir BD 45µ
Voir les informations techniquesRéférences
KFB :G0110-1A
Rubix :4593-6099273

Détails articles : SAC POUBELLE 110L ROULEAUX DE 25
Sac poubelle 110L BD noir médium 700 x 1050 mm
Points forts
Cette gamme fait l'objet d'un contrôle rigoureux des matières premières afin d'obtenir des productions homogènes tout au long de l'année.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 110 l |
|---|---|
| Type | poubelle |
| Conditionnement | carton de huit rouleaux de 25 sacs. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,32 € HT
/ 8 rouleaux
132,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours