Sac pour protection antichute 3M 9516109

Sac

Voir les informations techniques

Références

3M :9516109
Rubix :2771-6292487
Fabricant :7100321182
SAC POUR EQUIPEMENT 3M DBI-SALA ROLLGLISS, 250M, 9516109

Détails articles : SAC POUR EQUIPEMENT 3M DBI-SALA ROLLGLISS, 250M, 9516109


Sac de transport de corde robuste de la gamme 3M DBI-SALA Rollgliss, conçu pour le rangement, la protection et le transport du matériel en environnement industriel exigeant.


Caractéristiques
  • Capacité de 25 L.
  • Poignées de transport polyvalentes.
  • Rebord rigidifié pour faciliter l’accès.
  • Système de fermeture sécurisé.
  • Poche intérieure pour l’équipement.
  • Poche extérieure transparente.
  • Œillets de drainage et de ventilation dans la base.
  • Passants de hissage en partie supérieure et inférieure.
  • Boucle intérieure pour accessoires.
  • Tailles à code couleur.

Spécifications
  • Référence 3M : 8700225.
  • Dimensions : 8 x 7,5 x 25 po.
  • Coloris : jaune.
  • Matière : PVC vinyle.

Normes et instructions d’utilisation
  • Produit destiné à un usage industriel/occupationnel.
  • À utiliser conformément aux notices et avertissements du fabricant ainsi qu’aux réglementations de sécurité applicables.

Informations techniques


Attributs
197,80 € HT
/ unité
237,36 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours